絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テクノ販売

テクノ販売のページです。テクノ販売は、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在47件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレベーター式マグネットマウント テクノ販売

    エレベーター式マグネットマウント

    テクノ販売
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約455サイズ(mm)91×190×133取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)100
  • エレベーター三脚 テクノ販売

    エレベーター三脚

    テクノ販売
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途レーザー墨出し器用取付ネジ径5/8インチ
  • レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売

    レーザー墨出し器用リチウムバッテリー

    テクノ販売
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
    出力1A
  • 収納ケース テクノ販売

    収納ケース

    テクノ販売(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    11日以内出荷
    プラチナグリンライン用の収納ケースです。
    適合本体RZ9X、GX910BB、GX910PD、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、SSGM9X、SSG900、SSG600、SSG500、SSG400、SSG300、CPX-1G本体寸法(mm)297×260
  • 三脚アダプター テクノ販売

    三脚アダプター

    テクノ販売
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
    用途頭部の大きい三脚上での水平出しに質量(g)約60取付ネジ径5/8インチサイズ(Φ×mm)30×45
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)レーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式使用温度範囲(℃)-10~50
  • ポケットグリンレーザー テクノ販売

    ポケットグリンレーザー

    テクノ販売
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
    用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-GL付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、本体質量(kg)約0.34連続使用時間(時間)約6本体サイズ(mm)110×40×82使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/5明るさ2段階照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
  • アルカリ単3乾電池BOX テクノ販売

    アルカリ単3乾電池BOX

    テクノ販売
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RZ9X、GX910BB、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、CPX-1G用の電池BOXです。
    電池5本
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    79,980税込87,978
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー1個付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.5連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/7.5明るさ2段階照射ライン縦×4、水平全周、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に仕様適用受光器(付属):LC-SBG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.75本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷
    電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.4連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/12明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス) テクノ販売

    AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス)

    テクノ販売
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
    用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。適合本体AJ-MH質量(g)約64寸法(Φmm)30x35取付ネジ径5/8インチ
  • 測量野帳 テクノ販売

    測量野帳

    テクノ販売
    4,598税込5,058
    1セット(10冊)
    当日出荷
    コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。
    用途測量データの記録
  • 回転レーザー用受光器 レーザーレシーバー テクノ販売

    回転レーザー用受光器 レーザーレシーバー

    テクノ販売
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    LTC回転レーザー用受光器
    回転数(min-1[r.p.m])(受光可能)300~1000電源9Vアルカリ乾電池×1連続使用時間(時間)約40
  • グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売

    グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付

    テクノ販売
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    グリーンレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
    用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に仕様適用受光器(付属):LC-SBG付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約2.5(充電地使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷
    電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に仕様適用受光器(付属):LC-SBG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に仕様適用受光器(付属):LC-SBG付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約2(充電地使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    68,980税込75,878
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター本体質量(kg)約1.3連続使用時間(時間)約15(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×1、水平×1、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に仕様適用受光器(付属):LC-SBG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター本体質量(kg)約1.65連続使用時間(時間)約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×254使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×2、水平×1、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に仕様適用受光器(付属):LC-SBG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター本体質量(kg)約1.65本体サイズ(mm)130×254使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    79,980税込87,978
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター本体質量(kg)約1.3本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階
  • レーザー電子セオドライト TK-510NLS テクノ販売

    レーザー電子セオドライト TK-510NLS

    テクノ販売
    329,800税込362,780
    1セット
    翌々日出荷
    レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
    用途測角作業に倍率(倍)30(望遠鏡)精度(測角部)10”最短合焦距離約1.3m最小表示10”/20”デジタル表示両側防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)電源NI-MH充電池連続使用時間(時間)約10寸法(mm)164×154×340質量(kg)約5
  • 電子セオドライト TK-510NS テクノ販売

    電子セオドライト TK-510NS

    テクノ販売
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷
    測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。高倍率明るくクリアなレンズ。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
    用途測角作業に電源NI-MH充電池最小表示10”/20”精度(測角部)10”倍率(倍)30(望遠鏡)連続使用時間(時間)約10最短合焦距離約1.3m防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)デジタル表示両側
  • オートレベル TLシリーズ テクノ販売

    オートレベル TLシリーズ

    テクノ販売
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。
    用途レベル出し作業に最短合焦距離0.5m自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能JIS保護等級4相当スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2仕様焦点鏡:十字線対物レンズ有効径(mm)30
  • オートレベル TKシリーズ テクノ販売

    オートレベル TKシリーズ

    テクノ販売
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。
    用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
  • オートレベル TK-800シリーズ テクノ販売

    オートレベル TK-800シリーズ

    テクノ販売
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
    用途レベル出し作業に最短合焦距離0.3m自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15”防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2寸法(mm)130×215×135
  • レーザーオートレベル TKL-132 テクノ販売

    レーザーオートレベル TKL-132

    テクノ販売
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
    用途レベル出し作業に倍率(倍)32(望遠鏡)最短合焦距離0.5m精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差)自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3)スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本連続使用時間(時間)約13寸法(mm)220×129×135質量(kg)約1.45仕様焦点鏡:十字線対物レンズ有効径(mm)36
  • 多機能グリーンレーザーレベル TK-VH600G テクノ販売

    多機能グリーンレーザーレベル TK-VH600G

    テクノ販売
    249,800税込274,780
    1セット
    翌々日出荷
    水平・鉛直・垂直・勾配すべての機能を1台で。リモートコントロールGC600 を使用で簡単勾配設定。-10.00~+10.00%までリモコンにて勾配設定可能。広範囲にわたる測定距離。可視光範囲(直径40m)、受光器使用(直径600m)。完全自動整準:スイッチ押すだけで、完全自動整準(±5°)。ローター回転速度切替:可視光で確認の際に最適(5段階に切替可能)。スキャンモード搭載:スキャンモードでより鮮明なライン照射(方向切替、スキャン幅切替可能)。リモコンで遠隔操作:本体コントロールパネルの他に、リモコンで同様の遠隔操作可能。優れた防水性能:本体を埃や水から保護(IP54相当)。充電バッテリー標準装備:バッテリー使用時間7時間、ACアダプターも標準装備。
    用途水平垂直基準出し作業に電源充電式バッテリー/乾電池ホルダー/AC100V(ACアダプター)本体寸法(mm)170×200×200本体質量(kg)約2.55連続使用時間(時間)約9自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径600耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~40
  • グリーンレーザーレベル TK-VH500GN テクノ販売

    グリーンレーザーレベル TK-VH500GN

    テクノ販売
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷
    水平・垂直兼用!直径500m!完全自動整準!リモコンで遠隔操作が可能。本体を横に設置で垂直(通り芯)OK。勾配設定、回転速度切替、スキャンモード機能付、充電式バッテリー搭載。
    用途水平垂直基準出し作業に電源充電式バッテリー/乾電池ホルダー本体寸法(mm)160×160×180本体質量(kg)約2連続使用時間(時間)約24自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径500耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~40
  • レーザーレベル TK-H500N テクノ販売

    レーザーレベル TK-H500N

    テクノ販売
    89,980税込98,978
    1セット
    翌々日出荷
    水平専用、直径500m!完全自動整準!リモコンで遠隔操作が可能。勾配設定、回転速度切替、スキャンモード機能付。リモコン、受光器付。
    用途水平基準出し作業に電源単2アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)160×160×180本体質量(kg)約2連続使用時間(時間)約60自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径500耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~40
  • レーザーレベル TK-300 テクノ販売

    レーザーレベル TK-300

    テクノ販売
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    水平専用、直径300m!高精度スタンダードレーザーレベル。気泡を合わせるだけの標準タイプ、安心傾斜センサー付。高精度受光器 LR-2 付き。
    用途水平基準出し作業に電源単2アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)157×162×247本体質量(kg)約2.5連続使用時間(時間)約60自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径300耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~50
  • 簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付) テクノ販売

    簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付)

    テクノ販売
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
    用途三脚上で斜めラインを投影する際に質量(g)約170サイズ(mm)230×90取付ネジ径5/8インチ
  • レーザーグラス テクノ販売

    レーザーグラス

    テクノ販売
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レーザーラインが見えやすくなるメガネです。
    サイズ(mm)140×50質量(g)約30
  • 整準台 テクノ販売

    整準台

    テクノ販売
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
    用途三脚上での水平出しに取付ネジ径5/8インチ
  • エレベーター式軽天ホルダー テクノ販売

    エレベーター式軽天ホルダー

    テクノ販売
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約780取付幅(mm)20~95サイズ(mm)100×150×180取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)50
  • AJマウント テクノ販売

    AJマウント

    テクノ販売
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約470サイズ(mm)100×250×130取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)110
  • レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売

    レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付

    テクノ販売
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    レッドレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
    用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
  • ファインレーザー テクノ販売

    ファインレーザー

    テクノ販売
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザークラスクラス1M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式使用温度範囲(℃)0~40
  • プライマリーレーザー テクノ販売

    プライマリーレーザー

    テクノ販売
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー