変換ケーブル(USB Type-C→HDMI)GOPPA当日出荷
USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス)色ブラックインターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1変換タイプオス - オス規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2解像度最大3840×2160 60Hz対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)電源USBバスパワー供給本体質量(g)55保証期間6ヶ月動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)グリーン購入法適合