カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • GOPPA
  • A&D(エー・アンド・デイ)(16)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(199)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • JTC(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(7)
  • SAMTEC(20)
  • SMC(15)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • ケナメタル(16)
  • ナカバヤシ(16)
  • ニッサン(16)
  • ホンダ(10)
  • レイ・アウト(10)
  • 未来工業(13)
  • 渡辺電機工業(12)
  • 鹿島化学金属(UKB)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-k」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル GP-HD20Kシリーズ ブラック GOPPA

    HDMIケーブル GP-HD20Kシリーズ ブラック

    GOPPA
    ¥3,598税込¥3,958
    1式
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOPPA HDMI光ファイバーケーブル(18Gbps) GOPPA

    GOPPA HDMI光ファイバーケーブル(18Gbps)

    GOPPA
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    GP-HD20FKシリーズは、最大50mの伝送に対応したHDMI光ファイバーケーブルです。 最大4K(3840x2160/60Hz)の映像・音声を長距離安定して伝送でき、大型ディスプレイ、デジタルサイネージ、プロジェクターなどの接続に最適です。 本商品はHDMIから給電するため、USBなどからの外部電源が不要なので一般的なHDMIケーブルのようにご利用いただけます。
    色ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 60Hz変換タイプオス-オス
  • HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 1.5m ブラック GOPPA

    HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 1.5m ブラック

    GOPPA
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    翌日出荷
    。4K2K、3Dに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。10.2Gbpsの高速伝送に対応し、4K2Kはもちろんのこと3D映像にも対応した。また、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。コネクタ部には外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを搭載し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
  • HDMIケーブル(HDMI2.1) 1.5m ブラック GOPPA

    HDMIケーブル(HDMI2.1) 1.5m ブラック

    GOPPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し、超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。
    仕様●本体サイズ(W):20mm●本体サイズ(H):1500mm●本体サイズ(D):20mm色ブラック本体質量(g)100コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)端子HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブルL字 (10.2Gbps) GOPPA

    HDMIケーブルL字 (10.2Gbps)

    GOPPA
    ¥789税込¥868
    1台
    6日以内出荷
    GP-HD20LKシリーズはHDMIケーブルL字型(10.2Gbps)です。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)で、10.2Gbpsの高速伝送に対応し、3DフルHDなど高画質映像と音声を忠実に再現します。 スペースのない部分での利用に便利なL字タイプなので、デスクトップPCの背面、ノートパソコンの側面など限られたスペースを有効活用できます。
    色ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 30Hzイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • Mini DisplayPort=>HDMIケーブル1m GOPPA
    ブラック
    ホワイト

    Mini DisplayPort=>HDMIケーブル1m

    GOPPA
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷
    Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
    ケーブル長(m)約1コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス最大解像度3840×2160/60Hzオス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン変換タイプオス - オス
  • HDMI=>VGAケーブル1m(Φ3.5・microBポート搭載)ブラック GOPPA

    HDMI=>VGAケーブル1m(Φ3.5・microBポート搭載)ブラック

    GOPPA
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    HDMI→VGAケーブル。HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大フルHD(1920x1080)の解像度に対応。3.5mmイヤホンジャックも搭載しており、HDMIから3.5mmステレオミニ端子に変換可能。HDMIをVGA(D-sub 15pin)端子に変換し、最大解像度1920x1080に対応。HDMI信号に含まれるデジタル音声信号も同時に変換し、3.5mmステレオミニ端子に出力可能。給電用のmicro-Bポートを搭載しており、HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種でも安定動作させることができる。
    色ブラックケーブル長(m)約1コネクタ形状HDMI19ピンオス - D-Sub15ピンオス、HDMI19ピンオス - micro USBメス、HDMI19ピンオス - ステレオミニジャック端子メス最大解像度1920×1080/60Hzオス形状HDMI19ピン、D-Sub15ピンメス形状micro USB変換タイプオス - オス/メス - オス
  • HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 5m ブラック GOPPA

    HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 5m ブラック

    GOPPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    8日以内出荷
    。4K2K、3Dに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。10.2Gbpsの高速伝送に対応し、4K2Kはもちろんのこと3D映像にも対応した。また、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。コネクタ部には外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを搭載し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ