GP-HD21K-20 HDMIケーブル 【HDMI2.1、8K・4K/120Hz・PS5対応】 ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]GOPPA6日以内出荷
本製品は、8K/60Hz・4K/120Hzの映像高速伝送に対応したHDMIケーブルです。
Ultra High Speed HDMI規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し
超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。
PS5、8K対応TV/レコーダー、ゲーミングPC におススメの高品質モデルとなります。
48Gbps伝送対応
最大48Gbpsの転送に対応した、8KTVや8Kレコーダー・PS5(4K 120Hz)に最適なHDMIケーブルです。
DHDR対応
従来のHDRと比較して、フレーム単位で明るさの上限値をダイナミックに変化できるため
明るいシーン、暗いシーンの表現力が向上します。
金メッキプラグを採用
サビに強い金メッキプラグを採用。長期使用でも安定した映像伝送を実現しています。
eARC
コネクタ部にeARCの表示がある機器同士をつなぐと、非圧縮の5.1ch/7.1chやHDオーディオを
伝送することができます。
プラグ形状 :HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
保証期間 :6ヵ月
※本商品はGOPPA社製品のアイ・オー・データ取り扱い商品となります。
色ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40規格Ultra High Speed HDMI Cable認証ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス)保証期間6ヶ月使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)対応解像度8K(60Hz)/ 4K(120Hz)/ 2K 対応