カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「khl20」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷
    用途突切りホルダ(一体型)
  • ホルダ 突切り用 京セラ

    ホルダ 突切り用

    京セラ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    勝手左勝手
  • スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク) SKC

    スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)

    SKC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    突き出しセンタ有無-
  • ロングシャンクタップ SKC

    ロングシャンクタップ

    SKC
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷
    ホモ処理加工
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • 三段伸縮柄(アルミ柄) アズマ工業

    三段伸縮柄(アルミ柄)

    アズマ工業(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ポールの先端にガラスワイパー、天井払 い、エレキャッチを取り付けて御使用ください。
    材質アルミ全長(mm)1900~4500質量(g)約780品名三段伸縮柄L(アルミ)TKG品番9-1374-1201TKG品番(2017)6-1232-1301繰り返し・詰め替え対応
  • 粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    18日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)