カテゴリ
- パソコン/周辺機器(26)
絞り込み
ブランド
- GOPPA
- MAZDA(マツダ)(59)
- Merck(メルクミリポア)(25)
- nopa(43)
- RotopaX(ロトパックス)(51)
- RS PRO(41)
- SKC(環境測定)(26)
- SPARKFUN(76)
- Texas Instruments(62)
- TOPPANエッジ(27)
- TRACO POWER(65)
- イワタ(ソフト)(33)
- トヨタ(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
- ホンダ(78)
- メディアカバーマーケット(130)
- リスパック(47)
- リンナイ(20)
- 常磐精工(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(4)



USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)100cm
GOPPA¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。ケーブル長(m)1ケーブル長(cm)100伝送速度(Gbps)最大20コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性ALTモード対応、データ伝送USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス


USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm
GOPPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)50特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
接触型ICカードリーダー
GOPPA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マイナンバーカードにも対応した接触型ICカードリーダーです。 マイナンバーカードおよびICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カードに対応した接触型ICカードリーダーです。 公的個人認証サービスに対応しています。 ・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「公的個人認証サービス」適合性検証済みですので、安心してご利用いただけます。 ・ISO7816に準拠しており、確定申告や行政のオンライン手続きに使うマイナンバーカードを読み取ることができます。 ・Windows/Mac標準ドライバで動作しますので、本商品をパソコンに差し込み各種カードを挿入するだけでご利用いただけます。 ※各種サービスをご利用になる際は各種サービスのWEBページに沿ってご利用ください。
変換ケーブル(USB Type-C→HDMI)
GOPPA¥3,898税込¥4,2881本当日出荷USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。色ブラック規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2電源USBバスパワー供給ケーブル長(m)1.5本体質量(g)55コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス)対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)インターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1解像度最大3840×2160 60Hz保証期間6ヶ月動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)グリーン購入法適合変換タイプオス - オス
USB PD認証USB Type-C AC充電器20W
GOPPA¥999税込¥1,0991個当日出荷安心のUSB-IFの正規認証のUSB Type-C 充電器です。本商品はUSB PDに対応しており、お好みのケーブルをご利用いただくことでタブレット・スマホ・ゲーム機などに最適な出力で高速充電ができます。従来はデバイスごとに専用の充電器が必要でしたが、本商品(USB PD充電器)を利用すれば、それぞれの接続機器に最適な電力を自動で選択して高速充電することが可能です。USB-IFのUSB Power Delivery正規認証品です。USBコンプライアンステストに合格しており、安心してご利用いただけます。本商品はiPhone12を30分で1%から約50%充電が可能です。
変換アダプター(USB Type-C→HDMI)
GOPPA¥3,598税込¥3,9581本当日出荷USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換アダプターです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。色ブラック規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2、HDR10電源USBバスパワー供給本体質量(g)20対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)解像度最大3840×2160 60Hz保証期間6ヶ月動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)ケーブル長(cm)20インターフェイスUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン メスコネクター×1グリーン購入法適合オス形状USB Type-Cメス形状HDMI 19ピン
HDMIケーブル(HDMI2.1) 1.5m ブラック
GOPPA¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷Ultra High Speed HDMI Cable規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し、超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。仕様●本体サイズ(W):20mm●本体サイズ(H):1500mm●本体サイズ(D):20mm色ブラック本体質量(g)100コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)端子HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 1.5m ブラック
GOPPA¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷。4K2K、3Dに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。10.2Gbpsの高速伝送に対応し、4K2Kはもちろんのこと3D映像にも対応した。また、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。コネクタ部には外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを搭載し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
Type-C ⇔ USB Standard-A メス変換ケーブル
GOPPA¥1,598税込¥1,7581台3日以内出荷USB-CPARHシリーズは、 USB Standard-Aの機器をType-C 搭載のPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに接続できる変換アダプターおよびケーブルです。従来からあるStandard-Aコネクター採用のUSB機器を最新の環境で再利用できます。Type-Cコネクターの根元に力がかかりにくい15cmケーブル付きです。仕様PowerDelivery:非対応質量(g)10規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0規格準拠寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.8×9×161※コネクター部含む対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したPC/スマートフォン/iPadおよびiPad Pro保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)15映像出力(ディスプレイオルタネートモード)非対応転送速度(Gbps)最大5オス形状Type-Cメス形状Standard-A
HDMIケーブル(HDMI2.1) 2.0m ブラック
GOPPA¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷Ultra High Speed HDMI Cable規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し、超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。仕様●本体サイズ(D):20mm●本体サイズ(H):2000mm●本体サイズ(W):20mm●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。本体質量(g)126端子HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
USB 10Gbps Type-C(R) 接続 5GbE LANアダプター
GOPPA¥9,998税込¥10,9981台欠品中仕様●ジャンボフレーム(bytes):最大16128※ジャンボフレームはWindowsでのみご利用頂けます。●ドライバーインストール:必要:Windows11/10(32/64bit)およびMacOS10.9~10.15、不要:MacOS11~15以降およびiOS/iPadOS※ドライバーはアイ・オー・データWEBサイトよりダウンロードしてください●有線LAN規格:IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※転送速度はUSBインターフェイスの通信速度に依存します●転送速度:5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)材質アルミニウム寸法(mm)幅78×奥行28×高さ16、USBケーブル長:12cm質量(g)33規格IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)ポート数1電源USBバスパワー対応機種Windows、Mac、iPhone 15/16シリーズインターフェイスLAN:RJ-45×1、USB-Cコネクターオス×1・USB10Gbps(USB3.2Gen2)/USB2.0(480Mbps)変換タイプUSB Type-C - LAN


Mini DisplayPort=>HDMIケーブル1m
GOPPA¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。ケーブル長(m)約1コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス最大解像度3840×2160/60Hzオス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン変換タイプオス - オス
リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ
GOPPA¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷GP-FR21Sシリーズはモバイルバッテリーなどを収納し、発火などの万が一のトラブル時に炎や熱の拡散を抑えるための"燃えにくいケース"です。外層にはシリコンコーティングされたガラス繊維布を使用し、最大800℃までの高温にも耐える仕様。大型バッテリーを3本収納でき、持ち歩きはもちろん、自宅の据え置きに最適なサイズ設計です。材質シリコン・ガラス布、断熱綿質量(g)224規格難燃性(適合):UL94/5VA、耐熱性(適合):IEC 60695-2-11:2021/GWEPT : 800、撥水性(準拠):JIS L1092/3級寸法(幅W×高さH)(mm)290×210耐熱温度(℃)800保証期間6ヶ月
ガススプリング式27型ディスプレイアーム
GOPPA¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷GP-DPAG1SE/Bは最大27型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。ガススプリング式を採用しているため、軽い力でディスプレイの位置を自在に調整できます。事務作業やゲームなど、幅広い用途でお使いいただけます。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟んで固定)の両方に対応しています。用途事務作業, ゲームセット内容アーム本体上部×1、アーム本体下部×1、VESAアタッチメント×1、クランプカバー×1、ケーブルホルダー×2、クランプ固定用金具×1、クランプ×1、ゴムシール×4、VESAアタッチメント固定用ネジ×1、クランプ固定用ネジ×2、クランプ上部固定用ネジ×2、クランプカバー固定用ネジ×4、六角レンチ 4mm×1、六角レンチ5mm×1、VESA固定用ネジ(M4×10mm)×4、(M4×12mm)×4、VESA固定用ワッシャー×4、取扱説明書×1材質鉄(ブラック)質量(kg)クランプ式:約2.1、グロメット式:約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大展開時:117×493×564角度調整範囲垂直方向(チルト):+90°~-55°/水平方向(スイベル):+90°~-180°使用環境温度(℃)0~40駆動方式アーム:ガススプリング式取付可能厚(mm)天板 クランプ式:10~80、グロメット式:10~48適合モニターサイズ17~27インチ、2~7kg穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100使用環境湿度(%)90%以下(結露無き事)対応インチサイズ27型回転角度(°)(ローテーション)+180~-180
Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター
GOPPA¥24,980税込¥27,4781台欠品中Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム質量(g)118規格対応LANケーブル:カテゴリ6A以上(10GBSE-T使用時)、カテゴリ6以上(5GBSE-T使用時)、カテゴリ5e以上(2.5GBSE-T/1000BSE-T/100BSE-TX使用時)ポート数1対応OSWindows11/10(64bitのみ)、MacOS12/13/14/15以降対応機種Thunderbolt(TM) 3/4/5ポートおよびUSB4(R)を搭載したWindows、Macパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×41×26電源(DC-V)5(900mA、USBバスパワー供給)伝送速度(Mbps)【理論値】1000/100インターフェイスLAN:RJ-45×1、USB:USB-Cコネクタオス×1/Thunderbolt(TM) 3/4/5および20Gbps(USB4)ジャンボフレーム最大16348bytes(初期値無効)※ジャンボフレームはWindowsでのみ利用可能伝送速度(Gbps)【理論値】10/5/2.5変換タイプTypeC-LANLAN有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)※IEEE802.3i(10BASE-T)には対応しておりません。
HDMI=>VGAケーブル1m(Φ3.5・microBポート搭載)ブラック
GOPPA¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷HDMI→VGAケーブル。HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大フルHD(1920x1080)の解像度に対応。3.5mmイヤホンジャックも搭載しており、HDMIから3.5mmステレオミニ端子に変換可能。HDMIをVGA(D-sub 15pin)端子に変換し、最大解像度1920x1080に対応。HDMI信号に含まれるデジタル音声信号も同時に変換し、3.5mmステレオミニ端子に出力可能。給電用のmicro-Bポートを搭載しており、HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種でも安定動作させることができる。色ブラックケーブル長(m)約1コネクタ形状HDMI19ピンオス - D-Sub15ピンオス、HDMI19ピンオス - micro USBメス、HDMI19ピンオス - ステレオミニジャック端子メス最大解像度1920×1080/60Hzオス形状HDMI19ピン、D-Sub15ピンメス形状micro USB変換タイプオス - オス/メス - オス
HDMIケーブルL字 (10.2Gbps)
GOPPA¥789税込¥8681台6日以内出荷GP-HD20LKシリーズはHDMIケーブルL字型(10.2Gbps)です。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)で、10.2Gbpsの高速伝送に対応し、3DフルHDなど高画質映像と音声を忠実に再現します。 スペースのない部分での利用に便利なL字タイプなので、デスクトップPCの背面、ノートパソコンの側面など限られたスペースを有効活用できます。色ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 30Hzイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
変換ケーブル(USB Type-C→HDMI)
GOPPA¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。色ブラック規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2電源USBバスパワー供給ケーブル長(m)3本体質量(g)98コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス)対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)インターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1解像度最大3840×2160 60Hz保証期間6ヶ月動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)グリーン購入法適合オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス - オス
USB Type-A to Type-C ケーブル
GOPPA¥849~税込¥934~1台6日以内出荷普段使いにとりまわしのいい「しなやかケーブル」。ケーブルが柔らかいので使いやすい!。充電とデータ転送に対応。充電だけでなく、パソコンとデバイスのデータ通信ケーブルとしても利用可能。高出力2.4A対応。容量の大きなACアダプタでも使用可能。TID認証済みコネクタ採用。USB-IF(USB協会)の仕様に則って作られたコネクタだけに与えられるTID(5200000567)。認証コネクタで安心。100%通電テスト済み。出荷前に専用テスト機器を使い全てのケーブルを通電検査済み。ウラ、オモテに関係なく両面挿せる。新規格のType-Cコネクタはウラ、オモテ関係なく挿せるので便利。規格USB2.0コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-C(TM) オス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM) 端子搭載のスマートフォン、タブレット対応転送速度(Mbps)480![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674797-260915-02.jpg)
USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B
GOPPA¥1,298税込¥1,4281式7日以内出荷GP-USBACシリーズは、スマートフォン向けの充電・データ通信ケーブルです。 充電をしながら、PCとスマートフォン間でデータ通信が可能です。また、ACアダプター(別売)に接続することにより最大5V/2.4Aの充電が可能です。![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674788-260915-02.jpg)
USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R
GOPPA¥1,198税込¥1,3181式7日以内出荷GP-USBACシリーズは、スマートフォン向けの充電・データ通信ケーブルです。 充電をしながら、PCとスマートフォン間でデータ通信が可能です。また、ACアダプター(別売)に接続することにより最大5V/2.4Aの充電が可能です。
GaN搭載 65W PD対応 ACアダプター ブラック
GOPPA¥5,998税込¥6,5981台8日以内出荷GP-ACC65PGRシリーズは、PowerDeliveryに対応しUSB Type-C(R)(USB-C(R))を1ポート持つ65W ACアダプターです。GaN(窒化ガリウム)を採用、小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器の充電用途に最適です。最新のGaN(窒化ガリウム)半導体を採用。小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器と一緒に持ち歩く用途に最適です。Surfaceの急速充電に必要な15V/4A出力に対応。推奨ケーブル GP-TCS65W18/B(別売)と組み合わせることにより、Surfaceの急速充電が可能。従来製品と比較して、充電時間を24%短縮できます。コンセントプラグを折りたたむことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為色ブラックポート数1
USB Type-C HDMI変換アダプター(PD充電対応) ブラック
GOPPA¥4,098税込¥4,5081台8日以内出荷。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。USB PowerDelivery(最大60W)高速充電対応、GOPPA社推奨USB PowerDelivery充電器(型番:GP-ACC60GR/B)を利用すれば、パソコンやタブレットに高速に充電が可能となります。小型設計で持ち運び便利、専用ドライバ不要、Type-Cポートに接続するだけ、すぐに使用可能。本商品を持ち歩くことで、会議室のプロジェクタやフリーアドレスのオフィスでも快適なマルチディスプレイ環境の構築が可能となります。
HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 5m ブラック
GOPPA¥4,998税込¥5,4981台8日以内出荷。4K2K、3Dに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。10.2Gbpsの高速伝送に対応し、4K2Kはもちろんのこと3D映像にも対応した。また、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。コネクタ部には外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを搭載し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674797-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04674788-260915-02.jpg)