リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ
GP-FR21Sシリーズはモバイルバッテリーなどを収納し、発火などの万が一のトラブル時に炎や熱の拡散を抑えるための"燃えにくいケース"です。外層にはシリコンコーティングされたガラス繊維布を使用し、最大800℃までの高温にも耐える仕様。大型バッテリーを3本収納でき、持ち歩きはもちろん、自宅の据え置きに最適なサイズ設計です。
- 材質
- シリコン・ガラス布、断熱綿
- 質量(g)
- 224
- 規格
- 難燃性(適合):UL94/5VA、耐熱性(適合):IEC 60695-2-11:2021/GWEPT : 800、撥水性(準拠):JIS L1092/3級
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 290×210
- 耐熱温度(℃)
- 800
- 保証期間
- 6ヶ月
- 内容量
- 1個
注意
※モバイルバッテリーを収納した状態で充電・給電はしないでください。発熱、故障の原因となる恐れがあります。※本品に故障・不具合・損傷が見られる場合は使用しないでください。
※本商品は完全な耐火商品ではありません。
※本商品は水に浸したり洗濯したりすることはできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ

























