絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BRAND

BRANDのページです。BRANDは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在114件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マクロピペットコントローラー BRANDマクロピペットコントローラーBRAND
11,980税込13,178
1個
当日出荷
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
ディスポセル(PS 可視光線用) BRANDディスポセル(PS 可視光線用)BRAND(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用材質PS測定範囲(nm)340~900光路幅(mm)10標準偏差(nm)360≦±0.005寸法(mm)12.5×12.5×45
マクロピペットコントローラー用フィルター BRANDマクロピペットコントローラー用フィルターBRAND
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様1個入、3μm、TF製TGK品番814-12-06-03
ピペットコントローラー用シリコンアダプタ BRANDピペットコントローラー用シリコンアダプタBRAND
1,898税込2,088
1個
当日出荷
0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
マクロピペットコントローラー ブルー BRANDマクロピペットコントローラー ブルーBRAND
11,980税込13,178
1個
当日出荷
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
ブルー付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
ディスポセル(PMMA 近UV用) BRANDディスポセル(PMMA 近UV用)BRAND(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004測定範囲(nm)300~900寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)10材質PMMA種別近UV用
ピペットコントローラ BRANDピペットコントローラBRAND(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200質量(g)95接続口径(Φmm)10
UV用 標準(マクロ)ディスポセル BRANDUV用 標準(マクロ)ディスポセルBRAND
9,998税込10,998
1箱(100個)
当日出荷
UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。
TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
UVディスポセル 100本入 BRANDUVディスポセル 100本入BRAND
8,198税込9,018
1箱(100本)
当日出荷
石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。 ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
材質UV透過樹脂サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用) BRAND交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用)BRAND
2,598税込2,858
1個
欠品中
チップ BRANDチップBRAND
2,998税込3,298
1袋(1000本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプバルク 未滅菌
メスシリンダー(青目盛付き) BRANDメスシリンダー(青目盛付き)BRAND
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
ディスポセル PS製 100本入 BRANDディスポセル PS製 100本入BRAND
2,198税込2,418
1箱(100本)
当日出荷
透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PSサイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRANDディスペンセッテ S Organic(分注器)BRAND
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA BRANDメスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスABRAND
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
目盛あり
PP三角フラスコ(青目盛) BRANDPP三角フラスコ(青目盛)BRAND
959税込1,055
1個
翌々日出荷
中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。
付属品スクリューキャップ種別三角フラスコ材質PP規格ネジ口:GL-45
こぼし口付バケツ PP BRANDこぼし口付バケツ PPBRAND
7,898税込8,688
1個
13日以内出荷
ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。
UVディスポセル BRANDUVディスポセルBRAND
9,798税込10,778
1箱(100個)
13日以内出荷
個装タイプはDNase、RNase、DNAフリー。
ディスポピンセット150mm未滅菌50本 BRANDディスポピンセット150mm未滅菌50本BRAND
9,398税込10,338
1箱(50本)
当日出荷
挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。使用後は注射筒と同じように処分できます。
トラスコ品番189-5507材質ポリプロピレン全長(mm)150
マイクロプレート BRANDマイクロプレートBRAND
18,980税込20,878
1箱(100個)
3日以内出荷から102日以内出荷
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10Hウェル数96
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S BRANDボトルトップディスペンサー Dispensette (R) SBRAND
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
連続分注ピペット PD-チップⅡ BRAND連続分注ピペット PD-チップⅡBRAND
6,298税込6,928
1組(25本)ほか
4日以内出荷から46日以内出荷
ディスペンセッテS BRANDディスペンセッテSBRAND
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。
ボトルディスペンサー BRANDボトルディスペンサーBRAND
47,980税込52,778
1式ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
精度(%)±1.2以下再現性(%)0.2以下使用温度(℃)15~40オートクレーブの可否付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ
デジタルビューレット(タイトレット) BRANDデジタルビューレット(タイトレット)BRAND
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム関連資料耐薬品表(0.3MB)
分注器(セリペッター) BRAND分注器(セリペッター)BRAND
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PPタイプセリペッター再現性(%)±0.2以下接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)関連資料耐薬品表(0.4MB)
セーフティボトル BRANDセーフティボトルBRAND
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
表面はプラスチックコート仕様で、破損時の飛散を抑制します。
ディスペンセッテ S(分注器) BRANDディスペンセッテ S(分注器)BRAND
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir関連資料耐薬品表(0.4MB)
メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 BRANDメスシリンダー(青目盛付き) PMP製BRAND
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります
目盛あり
ディスポセル 四面透明 100個入 BRANDディスポセル 四面透明 100個入BRAND
5,298税込5,828
1箱
3日以内出荷
形式標準外寸(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5光路幅(mm)10
0.2μmメンブレンフィルタ(アキュジェットプロ用) BRAND0.2μmメンブレンフィルタ(アキュジェットプロ用)BRAND
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
上口デシケーター用硝子コックのみ BRAND上口デシケーター用硝子コックのみBRAND
12,980税込14,278
1個
93日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)
仕様●摺合サイズ:24/29●ノズル外径:10Φアズワン品番65-5704-79
メスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛 BRANDメスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛BRAND
999税込1,099
1本
93日以内出荷
茶目盛入りのエコノミータイプです。
メスピペット 先端目盛 クラスAS BRANDメスピペット 先端目盛 クラスASBRAND
5,498税込6,048
1本
93日以内出荷
仕様●容量:50mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.2mL●外径:18Φmm●仕様補足:先端目盛:クラスAS●綿栓止:〇アズワン品番65-5705-33
メスピペット 極太大穴 クラスB BRANDメスピペット 極太大穴 クラスBBRAND
2,498税込2,748
1本
93日以内出荷
仕様●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.1mL●穴径:約3mm●全長:360mm●仕様補足:極太大穴クラスB●綿栓止め付きアズワン品番65-5705-44
メスシリンダー 短型 BRANDメスシリンダー 短型BRAND
2,398税込2,638
1本
13日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
メスシリンダー 青目盛 PP BRANDメスシリンダー 青目盛 PPBRAND
3,698税込4,068
1本
13日以内出荷
PP製青目盛付き
メスシリンダー 青目盛 PMP クラスA BRANDメスシリンダー 青目盛 PMP クラスABRAND
9,998税込10,998
1本
13日以内出荷
PMP製青目盛付き
仕様●容量:500mL●1目盛:5mL●高さ:360mm●許容誤差 ±2.5mL●目盛最小表示値:50●中間部胴径:約55mm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)アズワン品番65-5705-89
メスシリンダー 青目盛 PMP BRANDメスシリンダー 青目盛 PMPBRAND
5,298税込5,828
1本
13日以内出荷
PMP製青目盛付き
仕様●容量:250mL●1目盛:2mL●高さ:315mm●外径:約40Φmm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)アズワン品番65-5705-82
メスシリンダー クラスB BRANDメスシリンダー クラスBBRAND
2,498税込2,748
1本
13日以内出荷
茶目盛りのエコノミータイプです。