絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスシリンダー クラスA BRANDメスシリンダー クラスABRAND
29,980税込32,978
1本
13日以内出荷
見やすいブルースケール(青目盛)入り。
仕様●容量:2000mL●1目盛:20mL●許容誤差:±10.0mL●高さ:505mm●台(底径)直線:約140●台(底径)斜線:約158※台の形状6角形mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスA DURAN(R)アズワン品番65-5705-07
ホールピペット クラスAS BRANDホールピペット クラスASBRAND
1,698税込1,868
1本
93日以内出荷
ガラス製のホールピペット
仕様●容量:5mL●許容誤差:±0.015mL●全長:400±10mm●カラーコード:白アズワン品番65-5705-48
デシケーター用中板 磁製 BRANDデシケーター用中板 磁製BRAND
36,980税込40,678
1枚
93日以内出荷
磁性
デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 BRANDデシケーター用玉蓋のみ 硝子製BRAND
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)
デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無 BRANDデシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無BRAND
99,980税込109,978
1個
93日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
仕様●本体+玉蓋:呼径/250mm、外径/320mm、全高/357mmアズワン品番65-5704-66
PCRチューブ 1000本入 BRANDPCRチューブ 1000本入BRAND
14,980税込16,478
1袋(1000本)
93日以内出荷
オートクレーブ可(121℃)。RNase、DNase、DNAフリー。薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に適しています。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
仕様●容量:0.5mL●キャップタイプ:フラット●口内径:6.6●身高(蓋含まず):28.8mmアズワン品番65-5706-15
セルスタンド PP 16本立 BRANDセルスタンド PP 16本立BRAND
4,698税込5,168
1個
93日以内出荷
オートクレーブ可(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。
仕様●寸法:210×70×H38mm●材質:ポリプロピレン(PP)●色:グレー●立数:16本●サイズ(升目の縦×横):14×14mmアズワン品番65-5705-59
PCRプレート スカートなし 96ウェル 50枚入 BRANDPCRプレート スカートなし 96ウェル 50枚入BRAND
51,980税込57,178
1袋(50枚)
93日以内出荷
PP肉厚を薄くし、熱伝導効果を高めています。内側壁面の仕上げの向上により、酵素、核酸の付着を減少させます。サンプルの識別はアルファニューメリック表示で簡単になりました。プレートの正確なセッティングが可能なように、プレートの角をカットしました。
仕様●ウェル数:96(Max.200μl)●仕切り:無アズワン品番65-5706-18
PCR8連チューブ 0.2mL 本体 1000本入 BRANDPCR8連チューブ 0.2mL 本体 1000本入BRAND
25,980税込28,578
1袋(1000本)
93日以内出荷
使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。DNase、DNA、RNaseフリー。オートクレーブ可。
仕様●容量:0.2mL●キャップタイプ:フラット●8連×125ストリップアズワン品番65-5706-17
マイクロプレート96穴F底 黒 BRANDマイクロプレート96穴F底 黒BRAND
189,800税込208,780
1箱(100枚)
93日以内出荷
仕様●本体寸法:127.60×85.60×14.70Hmm●形状:F底●1ウェル当り使用容量:330μl●プレートカラー:黒●材質:PS、形状のF底は平底●透明底型●ピュアグレード:非表面処理、非滅菌アズワン品番65-5706-37
角型秤量皿 PS BRAND角型秤量皿 PSBRAND
40,980税込45,078
1袋(250個)
13日以内出荷
試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
スプレー ハンディ型 HDPE BRANDスプレー ハンディ型 HDPEBRAND
2,998税込3,298
1個
93日以内出荷
先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
危険物の類別非危険物
メスシリンダー 青目盛 PMP クラスA BRANDメスシリンダー 青目盛 PMP クラスABRAND
3,198税込3,518
1本
13日以内出荷から93日以内出荷
PMP製青目盛付き
メスシリンダー 青目盛 PMP BRANDメスシリンダー 青目盛 PMPBRAND
2,798税込3,078
1本
13日以内出荷
PMP製青目盛付き
メスシリンダー 青目盛 PP BRANDメスシリンダー 青目盛 PPBRAND
1,998税込2,198
1本
13日以内出荷
PP製青目盛付き
ホールピペット クラスAS BRANDホールピペット クラスASBRAND
1,498税込1,648
1本
93日以内出荷
ガラス製のホールピペット
メスピペット 極太大穴 クラスB BRANDメスピペット 極太大穴 クラスBBRAND
2,298税込2,528
1本
93日以内出荷
メスピペット BRANDメスピペットBRAND
2,198税込2,418
1本
93日以内出荷
メスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛 BRANDメスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛BRAND
1,098税込1,208
1本
93日以内出荷
茶目盛入りのエコノミータイプです。
メスピペット 先端目盛 クラスAS BRANDメスピペット 先端目盛 クラスASBRAND
1,398税込1,538
1本
93日以内出荷
メスシリンダー 短型 BRANDメスシリンダー 短型BRAND
2,198税込2,418
1本
13日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
メスシリンダー クラスB BRANDメスシリンダー クラスBBRAND
2,298税込2,528
1本
13日以内出荷
茶目盛りのエコノミータイプです。
メスシリンダー クラスA BRANDメスシリンダー クラスABRAND
2,998税込3,298
1本
13日以内出荷
見やすいブルースケール(青目盛)入り。
PURコーティングメスフラスコ BRANDPURコーティングメスフラスコBRAND
6,998税込7,698
1本
93日以内出荷
表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
デシケーター用中板 磁製 BRANDデシケーター用中板 磁製BRAND
18,980税込20,878
1枚
93日以内出荷
磁性
仕様●中央穴径:約20Φ●小穴径:約5Φ●呼径:150mm●外径:140mmアズワン品番65-5704-76
上口デシケーター用蓋のみ 硝子製 BRAND上口デシケーター用蓋のみ 硝子製BRAND
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)
デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 BRANDデシケーター用玉蓋のみ 硝子製BRAND
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)
仕様●呼径:150mm●外径:215mm●全高:93mmアズワン品番65-5704-70
上口デシケーター コック付 硝子製 BRAND上口デシケーター コック付 硝子製BRAND
71,980税込79,178
1個
93日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無 BRANDデシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無BRAND
52,980税込58,278
1個
93日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
ボトルトップディスペンサー DispensetteR S Organic JCSS校正証明書付 BRANDボトルトップディスペンサー DispensetteR S Organic JCSS校正証明書付BRAND
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付 BRANDボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付BRAND
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
校正証明書JCSS校正
ボトルトップビュレット Titrette JCSS校正証明書付 4760シリーズ BRANDボトルトップビュレット Titrette JCSS校正証明書付 4760シリーズBRAND
289,800税込318,780
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
校正証明書JCSS校正
ボトルトップビュレット 4760シリーズ BRANDボトルトップビュレット 4760シリーズBRAND
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP容量(mL)(最大分注)10電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32アズワン品番3-6060-03
ディスポセル PMMA製 100本入 BRANDディスポセル PMMA製 100本入BRAND
2,998税込3,298
1箱(100本)
当日出荷
透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PMMA(アクリル樹脂)サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
8連PCRチューブ 独立キャップ 0.2mL 120本入 BRAND8連PCRチューブ 独立キャップ 0.2mL 120本入BRAND
25,980税込28,578
1袋(120本)
当日出荷
各フタを独立して開閉可能なためチューブ間のコンタミネーションを防止できます。 厚みが薄く均一なため、熱が伝わりやすい仕様です。
材質PP形状(キャップ)フラット容量(mL)0.2アズワン品番4-3972-01
アスピレーター 逆止弁付 PP製 BRANDアスピレーター 逆止弁付 PP製BRAND
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
枝管外径(Φmm)6~9仕様逆止弁内蔵TGK品番814-64-74-01材質PP.FKM.PTFE質量(g)33径(Φmm)6.2(枝管先端部)/9.4(枝管付け根)外径(Φmm)足部分(すそ広がりになっている):先端部8.7/中央部7.4/付け根6.8接続方法【水道との接続方法】1:ナットコネクター(3/4インチ)1-1:1/2インチアダプター(付属品)、2:ホースニップル(10~12mmホース対応)、口金等で固定してください上部接続口(Φmm)1:10~20/2:R3/4(ΦR1/2)耐熱温度(℃)80(最高)
マイクロプレート 滅菌 BRANDマイクロプレート 滅菌BRAND
22,980税込25,278特価
1箱(50個)
当日出荷から102日以内出荷
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H滅菌フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)ウェル数96
PCR8連チューブ フラットCAP 0.2mL 120連入 BRANDPCR8連チューブ フラットCAP 0.2mL 120連入BRAND
29,980税込32,978
1袋
3日以内出荷
個別キャップはコンタミ防止、透明度の高いキャップはリアルタイムPCRに対応します。 オートクレーブ可 DNase、DNA、RNaseフリー
容量(mL)0.2規格個別フラットキャップ付きキャップタイプフラット材質PP
滅菌用ディスポPAバッグ 50枚 BRAND滅菌用ディスポPAバッグ 50枚BRAND
9,698税込10,668
1箱
3日以内出荷
本体寸法(mm)W200×L300仕様●バッグ:乾熱滅菌可TGK品番814-12-26-04
PCR8連チューブ用フラットCAP 1000入 BRANDPCR8連チューブ用フラットCAP 1000入BRAND
7,598税込8,358
1袋
10日以内出荷
個別キャップはコンタミ防止、透明度の高いキャップはリアルタイムPCRに対応します。 オートクレーブ可 DNase、DNA、RNaseフリー
規格個別フラットキャップ付きキャップタイプフラット材質PP