カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- BRAND
- DURAN(24)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(24)
- スズキ(20)
- エスコ(13)
- VITLAB(13)
- SMC(11)
- アズワン(10)
- スリーピース(9)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- HARIO(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- PYREX(パイレックス)(7)
- MICROLIT(6)
- CKD(5)
- Socorex(ソコレックス)(5)
- Finn(5)
- EATON(イートン)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
「gl-32」の検索結果

ボトルディスペンサー
BRAND¥59,980~税込¥65,978~1式ほか6日以内出荷付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ使用温度(℃)15~40再現性(%)0.2以下精度(%)±1.2以下オートクレーブの可否可
ボトルトップビュレット
BRAND¥329,800税込¥362,7801個翌々日出荷滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)容量(mL)25電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32分注容量(mL)25アズワン品番3-6060-01
ボトルトップビュレット 4760シリーズ
BRAND¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP容量(mL)(最大分注)10電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32アズワン品番3-6060-03
分注器(セリペッター)
BRAND¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PPタイプセリペッター再現性(%)±0.2以下接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S
BRAND¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付
BRAND¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷から18日以内出荷バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー DispensetteR S Organic JCSS校正証明書付
BRAND¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷から18日以内出荷多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。校正証明書JCSS校正