カテゴリ

  • 電動工具(37)
  • 作業工具(23)
  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • RS PRO(32)
  • AMPHENOL(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • TRW(3)
  • JTC(2)
  • ダルトン(2)
  • brembo(2)
  • Sit Back & Relax(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Festo(1)
  • PedalboxPro(1)
  • PROST's(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cactus」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチボルト カクタスパンチボルトカクタス
839税込923
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
手動式ケーブルカッター カクタス手動式ケーブルカッターカクタス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。 大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)250質量(g)580口径(Φmm)32
マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス カクタスマルチ圧縮アタッチメント用T型ダイスカクタス(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1組(2個)
当日出荷から7日以内出荷
用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
マルチ工具専用アタッチメント カクタスマルチ工具専用アタッチメントカクタス
32,980税込36,278
1個
当日出荷
マルチ工具用アタッチメントシリ-ズ専用アタッチメントです
EX-3250L用 可動刃 カクタスEX-3250L用 可動刃カクタス
6,898税込7,588
1個
当日出荷
パンチカッター カクタスパンチカッターカクタス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
EVT用T形圧縮ダイス カクタスEVT用T形圧縮ダイスカクタス
11,980税込13,178
1組(2個)
翌々日出荷
幅(mm)30
手動式油圧パンチャーライトパンチ カクタス手動式油圧パンチャーライトパンチカクタス
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
充電式圧着工具クリンプボーイ カクタス充電式圧着工具クリンプボーイカクタス
329,800税込362,780
1個
翌日出荷
ケーブルカッターアタッチメント カクタスケーブルカッターアタッチメントカクタス
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです。 カニばさみ方式のケーブル切断です。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi専用オプションケーブルカッター、銅線ケーブルの切断にトラスコ品番166-3899適合本体EV-325L、EV-325DL質量(kg)2.2
カクタスパンチ カクタスカクタスパンチカクタス
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)最大板厚(mm)3.2外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
パイプベンダー カクタスパイプベンダーカクタス
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット) カクタスコードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)カクタス
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がします
トラスコ品番244-2052セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース幅(mm)295質量(kg)8.7高さ(mm)240奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
カクタス CT-8,EW-8圧着端子用押ダイス カクタスカクタス CT-8,EW-8圧着端子用押ダイスカクタス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途圧着端子用
コードレス電動油圧式圧着工具 充電器 カクタスコードレス電動油圧式圧着工具 充電器カクタス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
スライド式の急速充電器です。軽量でコンパクトです。
用途リチウムイオン電池パックEB-0400、EB-0500、EB-0600の充電。トラスコ品番137-2113質量(g)900消費電力(W)198バッテリーリチウムイオン
ドラムローラー6 カクタスドラムローラー6カクタス
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番166-3901全長(mm)640質量(kg)34直径(Φmm)350~550最大荷重(kN)600
電動油圧式圧着工具 カクタス電動油圧式圧着工具カクタス
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
T型圧縮アタッチメントセット カクタスT型圧縮アタッチメントセットカクタス(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)トラスコ品番137-2129セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)軸径(Φmm)10質量(kg)1.06タイプT形コネクタ圧縮能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)ダイス幅(mm)30
リチウムイオン電池 カクタスリチウムイオン電池カクタス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
質量(g)610
ケーブルラックカッター カクタスケーブルラックカッターカクタス
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
コードレス電動油圧式圧着工具(EV-250)のアタッチメントです。 ケーブルラックのバリ無し切断のアタッチメントです。 メーカー従来品と比べカス抜けの改善、軽量化をしました。 現場での切断作業で火花や切り粉が出ないので安心です。
用途ケーブルラックQR型の切断トラスコ品番244-2086適合本体EV-200、EV250DL幅(mm)200材質/仕上メラニン樹脂焼付塗装質量(kg)6.7高さ(mm)257タイプケーブルラックカッター奥行(mm)70能力ネグロス製ケーブルラックQR、SD-QRの切断
レースウェイカッターDS-2付 カクタスレースウェイカッターDS-2付カクタス
149,800税込164,780
1台
欠品中
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売)トラスコ品番166-3914セット内容替刃DS-2、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-2質量(kg)6.1
レースウェイカッターDS-1付 カクタスレースウェイカッターDS-1付カクタス
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。 SUSの切断が可能です。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売)トラスコ品番166-5400セット内容替刃DS-1、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-1質量(kg)6.11
CT-8、EW-8ダイス カクタスCT-8、EW-8ダイスカクタス
10,980税込12,078
1組(2個)
翌々日出荷
EW-8DL専用ダイスです。
レースウェイカッターD30 カクタスレースウェイカッターD30カクタス
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-5417セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)4.8タイプレースウェイカッター(パンチャー付)能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
圧縮ダイス カクタス圧縮ダイスカクタス
18,980税込20,878
1組(2個)
翌々日出荷
T形コネクタの圧縮用ダイスです。
用途EV3-T365用T形圧縮ダイス、CT-2用T形圧縮ダイス
圧縮ヘッド カクタス圧縮ヘッドカクタス
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです。 軽さを追求したヘッド設計です。 T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッドトラスコ品番166-5422適合本体EV-325L、EV-325DL幅(mm)45高さ(mm)99質量(g)900タイプ圧縮アタッチメント奥行(mm)97能力T形コネクタT-20~T-365
ケーブルラックカッター カクタスケーブルラックカッターカクタス
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー カクタスカクタス CT-8,EW-8ダイスカラーカクタス
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合にトラスコ品番166-3917質量(g)48
カクタス CT-8,EW-8圧着端子用受ダイス カクタスカクタス CT-8,EW-8圧着端子用受ダイスカクタス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途圧着端子用
コードレス電動油圧式圧着工具 カクタスコードレス電動油圧式圧着工具カクタス
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
コードレスケーブルカッター カクタスコードレスケーブルカッターカクタス
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。 首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。 18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用トラスコ品番254-0772セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース全長(mm)310質量(kg)2.67バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8充電時間(分)約90切断能力(mm2)325(V線)
ドラムローラー15 カクタスドラムローラー15カクタス
189,800税込208,780
1台(2台)
翌々日出荷
トラスコ品番166-3912全長(mm)1150質量(kg)50直径(Φmm)500~1200最大荷重(kN)1500
レースウェイカッターP25 カクタスレースウェイカッターP25カクタス
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-3913セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)5.1
コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ) カクタスコードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ)カクタス
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。 ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。 ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。 圧着作業完了時にポーンという確認音がします。
トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
コードレス電動油圧式圧縮工具 カクタスコードレス電動油圧式圧縮工具カクタス
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプショントラスコ品番166-3924セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー幅(mm)330質量(kg)8.9高さ(mm)230奥行(mm)65圧着範囲(mm2)14~190出力(kN)78
パイプベンダー パイプベンダー本体 カクタスパイプベンダー パイプベンダー本体カクタス
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)
用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー有効ストローク(mm)【ラム】250
電動油圧ポンプ SEPー12SL カクタス電動油圧ポンプ SEPー12SLカクタス
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。
用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。トラスコ品番434-4304セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース幅(mm)245高さ(mm)280奥行(mm)145タンク容量(L)1.2(有効油量0.8)吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17設定圧力(MPa)【高圧】70圧力(MPa)70
手動式ケーブルカッター カクタス手動式ケーブルカッターカクタス
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)400質量(kg)1.5口径(Φmm)52