カクタス3日以内出荷
オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。
ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。
ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。
ブレーキ付で瞬時に停止します。
高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。
圧着作業完了時にポーンという確認音がします。
トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125