カテゴリ
- バイク部品(13)
- バイク純正部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
絞り込み
ブランド
「vstrom250」の検索結果

R-EVO チタンサイレンサー 政府認証
BEAMS(ビームス)¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。仕様JMCA認定/政府認証品
R-EVO フルエキ ステンレスライレンサー 政府認証
BEAMS(ビームス)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。仕様JMCA認定/政府認証品
R-EVO スリップオン ステンレスサイレンサー 政府認証
BEAMS(ビームス)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から4日以内出荷スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。仕様JMCA認定/政府認証品
エンジンガード(スチール製)
KIJIMA(キジマ)¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。
ショートサイドスタンド
EFFEX(エフェックス)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
マフラージョイントガスケット
KITACO(45件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 XOVS オーバル スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット47日以内出荷用途SUZUKI DL 250 V-STROM 17-18。SUZUKI GSX250R 17-18材質6063T5アルミ長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプXOVSコンプリートブラックHTペイント
ベーシックトランク MB-30
ティーズプロダクト¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。仕様標準装備/専用キーロック(B型)材質FRP製色ホワイト本体質量(kg)約8.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×610許容積載荷重(kg)約20容積約200L適合車種ジャイロキャノピー(TA03)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×700
GIVI TRK33N TREKKER
GIVI(ジビ)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
V-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証
ヨシムラ¥69,980~税込¥76,978~1本16日以内出荷250ccならではのコンパクトさと軽さを武器に走行シーンを選ばないアドベンチャーマシンVストローム250の楽しさを増すべく開発されたサイクロン。ロングツーリングの必需品である純正オプションのサイドケースを装着できるマフラーレイアウト設計や、純正センタースタンドを使用する為のセンタースタンドストッパーも付属されています。出力においても、中高回転域での出力アップだけでなく街中や未舗装路など低回転域を多用する走行も想定し開発。性能曲線が表すように、特性は純正から大きく変化させずに全域で出力をアップ。さらに、谷を減らしスムーズに発生するようになったパワーは、全回転域でのアクセルの開けやすさと加速力アップの両立というアドベンチャーマシンに必要な性能を生み出しています。マフラーサウンドは、長時間走行でもライダーへのストレスや疲労を与えにくい音質を目指し開発。サイレンサーには、コンパクトながら250ccには十分な容量を持つR-77Sサイクロンを選択。その効果で雑音を抑えたマイルドな低音サウンドを創り出します。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的な溶接(Tig)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れています。騒音値(dB)近接排気騒音:92(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BK-DS11Aエンジン型式J517適合メーカースズキ(SUZUKI)
R-EVO ステンレスサイレンサー 政府認証
BEAMS(ビームス)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。仕様JMCA認定/政府認証品
POWER BOX パワーボックス サイレンサー VS2-PB-01
SP忠男¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:VS2-PB-01。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM250 [V-ストローム250] 2BK-DS11A