カテゴリ
- 作業工具(8)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- カクタス
- Panasonic(パナソニック)(466)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- イスカル(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- SMC(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- brembo(4)
- エスコ(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ケナメタル(2)
- 前澤化成工業(2)
- 協和[機構部品](2)
- JRC(2)
- イシハシ精工(1)
- 岩崎電気(1)
- カナツー(1)
- 共栄プラスチック(1)
- 酒井化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
「dl250」の検索結果
特価

コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント
カクタス¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。トラスコ品番137-2125種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
ケーブルラックカッター
カクタス¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ)
カクタス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。 ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。 ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。 圧着作業完了時にポーンという確認音がします。トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
ケーブルラックカッター
カクタス¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷コードレス電動油圧式圧着工具(EV-250)のアタッチメントです。 ケーブルラックのバリ無し切断のアタッチメントです。 メーカー従来品と比べカス抜けの改善、軽量化をしました。 現場での切断作業で火花や切り粉が出ないので安心です。用途ケーブルラックQR型の切断トラスコ品番244-2086適合本体EV-200、EV250DL幅(mm)200材質/仕上メラニン樹脂焼付塗装質量(kg)6.7高さ(mm)257タイプケーブルラックカッター奥行(mm)70能力ネグロス製ケーブルラックQR、SD-QRの切断
コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)
カクタス¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がしますトラスコ品番244-2052セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース幅(mm)295質量(kg)8.7高さ(mm)240奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2
カクタス¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)質量(g)960消費電力(W)198外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240圧着範囲(mm2)14~250電源(AC V)100(50/60Hz)モーター電圧(V)DC14.4油量(mL)100充電時間(分)40(実用)公称出力(kN)125適合純正電池型番EB-0600/EB-0500電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g