絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
106件中 81106
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
    ストローク(mm)130全長(mm)503質量(kg)16シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット1PTピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1400
  • 大型インパクトレンチ ロングシャンク 東空販売

    大型インパクトレンチ ロングシャンク

    東空販売
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3461全長(mm)594質量(kg)16無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.9最大締付トルク(N・m)2650ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)45
  • 軽量・大型インパクトレンチ ロングシャンク 東空販売

    軽量・大型インパクトレンチ ロングシャンク

    東空販売
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3453全長(mm)504質量(kg)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.6最大締付トルク(N・m)1960ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38
  • ロックドリル(エア式) 東空販売

    ロックドリル(エア式)

    東空販売
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
    用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。ストローク(mm)Φ45ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)54打撃数(bpm)2450
  • ロートハンマ 東空販売

    ロートハンマ

    東空販売
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。
    用途間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に。仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7843ストローク(mm)31全長(mm)425質量(kg)5.8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.85回転方向ピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3400
  • カッター用チゼルホルダー TCB-130B用 東空販売

    カッター用チゼルホルダー TCB-130B用

    東空販売
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    アスファルトカッターを取付ける場合の必須アイテムです。
    適合TCB-130Bトラスコ品番483-7894質量(kg)1.4
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    189,800税込208,780
    1台
    9日以内出荷
    防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
    用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。仕様エアインレット3/4PTトラスコ品番483-7886ストローク(mm)143全長(mm)653.5質量(kg)19.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)44打撃数(bpm)1100
  • カッター用チゼルホルダー 東空販売

    カッター用チゼルホルダー

    東空販売
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    アスファルトカッターを取付ける場合の必須アイテムです。
  • 軽量インパクトレンチ3/4 東空販売

    軽量インパクトレンチ3/4

    東空販売
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
    用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチトラスコ品番486-3445全長(mm)244質量(kg)4.8ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.3最大締付トルク(N・m)950ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)22無負荷打撃数(min-1)5000
  • テーパーカービット 東空販売

    テーパーカービット

    東空販売
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途石・コンクリートの穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
  • ロートハンマ用インサートビット 東空販売

    ロートハンマ用インサートビット

    東空販売
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    適合TH5-S
  • ライトブレーカー(エア式) 東空販売

    ライトブレーカー(エア式)

    東空販売
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36打撃数(bpm)1800
  • コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ 東空販売

    コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ

    東空販売
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
    先端刃幅(mm)75
  • TCA-7用アスファルトカッタ 東空販売

    TCA-7用アスファルトカッタ

    東空販売
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
    トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状
  • ハンマードリル(エア式) 東空販売

    ハンマードリル(エア式)

    東空販売
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。
    用途一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7851ストローク(mm)31全長(mm)400質量(kg)6.5ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.8回転方向ピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3200
  • インパクトレンチ3/4(19.0) 東空販売

    インパクトレンチ3/4(19.0)

    東空販売
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8トラスコ品番486-3437全長(mm)220質量(kg)3.9差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
  • インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売

    インパクトレンチ1/2(12.7)

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6366全長(mm)226質量(kg)2.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
  • インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売

    インパクトレンチ1/2(12.7)

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3429全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
  • インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売

    インパクトレンチ1/2(12.7)

    東空販売
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6365全長(mm)210質量(kg)1.6差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.6
  • インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売

    インパクトレンチ1/2(12.7)

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6360全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
  • インパクトレンチ3/8(9.5) 東空販売

    インパクトレンチ3/8(9.5)

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6361全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)最大トルク(N・m)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
  • インパクトレンチ3/8(9.5) 東空販売

    インパクトレンチ3/8(9.5)

    東空販売
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。
    トラスコ品番826-6362全長(mm)177質量(kg)0.9タイプワンハンマ無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)118ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
    用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。仕様エア式トラスコ品番463-0254ストローク(mm)180全長(mm)610質量(kg)30空気消費量(m3/min)1.60エアー接続口1PF適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)45打撃数(bpm)950
  • インパクトレンチ1/2 東空販売

    インパクトレンチ1/2

    東空販売
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3411全長(mm)170質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(L/min)0.6
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2打撃数(min-1[回/分])1050ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
  • 超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ 東空販売

    超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ

    東空販売
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
    タイプショートアンビル差込角(sq.)25.4