カテゴリ
- 空圧工具(168)
- 電動工具(6)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東空販売
- 日本ニューマチック工業(379)
- RS PRO(278)
- 三菱ふそう(14)
- ヤマト(空圧機器)(13)
- シカゴニューマチック社(8)
- Festo(8)
- フエニックス・コンタクト(6)
- Solimar Pneumatics(5)
- トヨタ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SICK(1)
- SUCO(1)
- ATI(1)
- Druck(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pneumatic」の検索結果

エアニードルスケーラ
東空販売¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷小型・軽量で打撃力が強いです。用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ
東空販売¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
リードホース
東空販売¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に仕様ホース接続側ネジ:1"PT●本体側接続ネジ:3/8PT長さ(m)2ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×21.5
エアニードルスケーラ
東空販売¥27,980税込¥30,7781台当日出荷小型・軽量で打撃力強大です。用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。トラスコ品番859-6070全長(mm)225質量(kg)1.12針長(mm)3×125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)12000ピストン径(Φmm)20アズワン品番64-8615-37ストローク径(Φmm)10
エアインパクトレンチ
東空販売¥22,980税込¥25,2781台当日出荷リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)460トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
ライトピックハンマ
東空販売(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
コンクリートブレーカ
東空販売¥88,980税込¥97,8781台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
エアフラックスチッパー
東空販売¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥54,980税込¥60,4781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500トラスコ品番826-6386種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
ラチェットレンチ
東空販売¥28,980税込¥31,8781台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)170トラスコ品番826-6378全長(mm)254質量(kg)1.1ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
ピックハンマ
東空販売¥56,980税込¥62,6781台当日出荷シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)
東空販売¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンク角ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体
東空販売¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
TCA-7用アスファルトカッタ
東空販売¥14,980税込¥16,4781本当日出荷土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状丸
オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥55,980税込¥61,5781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6381種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
ケレンハンマ
東空販売¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から9日以内出荷サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。用途作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42エアー接続口3/8PT打撃数(bpm)3200
サンドランマ
東空販売¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から11日以内出荷安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質鉄サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
コンクリートブレーカ
東空販売¥109,800税込¥120,7801台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。打撃数(min-1[回/分])1050仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
ボルトクリーナーセット
東空販売¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアハンマ強力タイプ
東空販売¥62,980税込¥69,2781台当日出荷薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業打撃数(bpm)1600トラスコ品番826-6349材質鉄ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥42,980税込¥47,2781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番826-6387種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
エクストラショートインパクトレンチ
東空販売¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から9日以内出荷ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質鉄使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6382種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
オービタルサンダ 非吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥46,980税込¥51,6781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6384種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
チャックグラインダ
東空販売¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷から3日以内出荷軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます材質鉄サイズエアインレット1/4PT使用エアーホース内径(Φmm)Φ9.5チャック軸径(Φmm)6
ロートハンマ
東空販売¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。用途間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に。打撃数(bpm)3400仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7843ストローク(mm)31全長(mm)425質量(kg)5.8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.85回転方向右ピストン径(Φmm)38×22
ライトブレーカー(エア式)
東空販売¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷打撃数(bpm)1800ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36