カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- 東空販売
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- TRUSCO(3)
「tpb-40」の検索結果

ブレーカ
東空販売¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷から6日以内出荷概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
ブレーカ
東空販売¥189,800税込¥208,7801台9日以内出荷防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。仕様エアインレット3/4PTトラスコ品番483-7886ストローク(mm)143全長(mm)653.5質量(kg)19.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)44打撃数(bpm)1100