カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 厨房用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tpb-40t」の検索結果

フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
エンプラ・フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
軸付フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,688~税込¥1,857~1個当日出荷から翌々日出荷ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法M(Φmm)10寸法Db(Φmm)-寸法Da(mm)-寸法Ds(mm)20
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
平ベルト従動ローラー
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ViV(ヴィヴ)サラダスピナー
ワールドクリエイト(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷材質:ボウル・外フタ/AS樹脂(耐熱80℃) ザル・内フタ・歯車カバー/ポリプロピレン(耐熱120℃) 滑り止め/ウレタン樹脂(耐熱100℃)・ハンドルが倒れるので使わない時も邪魔になりません。フタが分解・洗浄できるのでとても衛生的です。フタに水切り穴が付いているのでボウルにたまった水も素早く排水できます。
ガイドローラー(V型 シングルベアリング)
イマオコーポレーション¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品のため、耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
シリコン菜箸 ダークレッド
ViV¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。滑りにくく、食材がつかみやすい菜箸です。材質本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス寸法(mm)300色ダークレッド質量(g)70
シリコンスパチュラ
ViV¥1,398税込¥1,5381個当日出荷シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。炒め物、煮物お菓子作りに便利です。材質本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス寸法(mm)300×55質量(g)120
シリコン菜箸 ブラック
ViV¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。滑りにくく、食材がつかみやすい菜箸です。材質本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス寸法(mm)300色ブラック質量(g)70
千切りピーラー
ViV¥699税込¥7691個10日以内出荷シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。ごぼうのささがきや大根のつまもスイスイ簡単です。材質本体:ナイロン 刃:ステンレス グリップ:PVC寸法(mm)65×130質量(g)20
シリコンウィスク
ViV¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。カチャカチャ音がせずボウルを傷つけないウィスクです。材質本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス、ナイロン寸法(mm)60×255質量(g)73