カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 東空販売
  • HiKOKI(旧:日立工機)(19)
  • 亀倉精機(1)
  • 東日製作所(1)
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc 18ysl2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用 東空販売充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用東空販売
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番244-6614材質樹脂幅(mm)56全長(mm)145質量(kg)1.8差込角(mm)12.7電源(V)18電圧(V)18全高(mm)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M20機能自動シャットオフ機能締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)280バッテリー容量(Ah)5ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10~16充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~3600適合バッテリーBSL36A18公称容量(Ah)51充電当たりの作業量(モード3使用時)1000本
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用 東空販売充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用東空販売
139,800税込153,780
1台
当日出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221質量(kg)3.7差込角(mm)19電源(V)36電圧(V)36全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M12~M30機能自動シャットオフ機能/LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M24最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~2900適合バッテリーBSL36A18公称容量(Ah)2.5
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ