カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ソースネクスト
  • エレコム(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaigio」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KAIGIO360度カメラ収納バッグ(タイプA) ソースネクストKAIGIO360度カメラ収納バッグ(タイプA)ソースネクスト(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ソースネクストが販売する360度カメラ専用の収納バッグです。取っ手付きで持ち運びしやすく、コードも収納できます。KAIGIO CAM360やMeeting Owl Proの収納に使えます。
KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト ソースネクストKAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクストソースネクスト(1件のレビュー)
101,900税込112,090
1個
当日出荷
KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。 セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。 参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。 AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。 参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。 独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。 さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。 参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。 必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。 人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。 人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。 4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。 それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。 外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。 3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。 ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。 また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。 話者の音声レベルに応じて自動調整。 通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。 「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。 やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。 多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。 重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。 大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。 セミナーや授業などでも大活躍。 会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 Type-Aカメラ仕様入力:2K×4、出力:1080pフルHDマイクロフォン部8個、~半径5mまで認識可能機能エコーキャンセラー:ありノイズキャンセリングありスピーカー10W×3個寸法(縦×横×高さ)(mm)125×125×280質量(g)815ブラックケーブル長(m)約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)保証期間1年セット内容KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)対応OSWindows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります解像度フルHD 1080p
KAIGIO CAM360・ワイド延長保証サービス (web登録版) ソースネクストKAIGIO CAM360・ワイド延長保証サービス (web登録版)ソースネクスト
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
「KAIGIO CAM360」の標準保証(12ヶ月)を、ご購入日(お買い上げ商品の発送日)より3年間に延長するサービスです。各製品の購入と同時、もしくは各製品の購入から30日以内に、お申し込みが可能です。
aika特集
  • おすすめ人気ランキング
  • aika