カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- TOK
- トックベアリング(TOK)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
「dr22-b0.5」の検索結果
特価

樹脂ベアリング
TOK¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196