カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
  • Luics
  • KEMET(73)
  • 昭和商会(49)
  • RS PRO(8)
  • SPARKFUN(5)
  • SUNLINE(5)
  • TBM(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • レイメイ藤井(2)
  • オットキャスト(2)
  • 共栄プラスチック(1)
  • 旭・デュポン(1)
  • 西敬(イカリボシ)(1)
  • ユニット(1)
  • データシステム(1)
  • SHIMADA(1)
  • エアージェイ(1)
  • FINDER(1)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「limex」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED Luics捕虫シート S用LIMEX交換シート12P LuicsLED Luics捕虫シート S用LIMEX交換シート12PLuics
5,500税込6,050
1セット(12枚)
当日出荷
SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。
トラスコ品番160-8065適合本体LC-S01材質石灰質量(g)510
LED Luics捕虫シート C用LIMEX交換シート12P LuicsLED Luics捕虫シート C用LIMEX交換シート12PLuics
2,990税込3,289
1セット(12枚)
当日出荷
強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。
適合本体LC-C01質量(g)180
LED捕虫器Luics S LuicsLED捕虫器Luics SLuics
66,500税込73,150
1台
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8064幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)860奥行(mm)250周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12誘引方式紫外線LED
LED捕虫器Luics C LuicsLED捕虫器Luics CLuics
29,000税込31,900
1台
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8055材質ABS樹脂幅(mm)268質量(kg)0.4高さ(mm)130奥行(mm)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)7.5交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.5有効面積(m2)20誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12誘引方式紫外線LED
忌避剤・虫対策カテゴリ