ハレパネスタンドプラチナ万年筆(9件のレビュー)当日出荷
パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
ハレパネプラチナ万年筆(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。材質ポリスチレン
ボールペンプラチナ万年筆(6件のレビュー)当日出荷
工業用金属探知機対応。
各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。
異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。
紐通し用Wリング。
クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。
クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などのHACCEP環境が必要な場所に。材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ全長(mm)137方式ノック式最大径(Φmm)9標準質量(g)14.5ボール径(Φmm)0.7色(軸)#9ステン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ボールペン(ステン・ヘアーライン)プラチナ万年筆(3件のレビュー)当日出荷
方式ノック式材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)全長(mm)141質量(g)19.6最大径(Φmm)14インク色黒替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒インク油性色数単色色(軸)ステン商品タイプ本体パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ソフトペン(インクカートリッジ式)クリアボディプラチナ万年筆(2件のレビュー)当日出荷
採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良してリニューアルしました。
インク漏れを防止するグリップ構造を採用すると共に、グリップ部分のボリュームをアップして、大量の採点筆記における疲労感を軽減させました。クリアな透明ボディーにより、見た目にも軽快な筆記感をお楽しみください。
商品タイプ詰替式本体タイプシングル線幅(mm)0.5インク色透明インク水性染料グリーン購入法適合線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
万年筆 プレジールプラチナ万年筆(12件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。
磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。
擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。
インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。
カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。
いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。
染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。
筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。
全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
ソフトペン(インクカートリッジ式)プラチナ万年筆(2件のレビュー)当日出荷
採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている 従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良して、リニューアルしました。
1.クリップの強度と耐久性を向上させました。
2.インク漏れを防止するカバー構造を採用しました。
3.本体をボリュームアップして、多量の採点筆記における疲労感を軽減させました。
preppy プレピークリスタル 細字プラチナ万年筆(2件のレビュー)当日出荷
<累計販売1,000 万本達成!「preppy」リニューアル!>
インク色を愉しむ透明プレピー登場!お好みのインク色でぜひお試しください。
商品タイプ本体ペン先細字材質胴軸・キャップ・クリップ:PC、グリップ:PMMA、インナーキャップ:PP、ペン芯:ABS全長(mm)138最大径(Φmm)13アズワン品番65-0428-57材質(ペン先)ステンレスカートリッジインク: SPN-100A、SPSQ-400色(軸)クリスタル繰り返し・詰め替え対応
レフィール サラボ替え芯プラチナ万年筆¥1,498~税込¥1,648~
1セット(10本)
当日出荷
材質(チップ)ステンレスインク低粘度油性商品タイプ替芯
ハレパネ板厚5mm 片面糊付プラチナ万年筆当日出荷
貼れるパネルのロングセラー商品です。剥離紙を剥がすだけで、ポスターや出力紙を綺麗に貼り付けられます。剥離紙には1cm単位でマス目が印刷されており、加工の際に便利です。
トラスコ品番438-4401材質本体:ポリスチレン樹脂、紙、粘着剤、剥離紙厚さ(mm)5サイズポスター:B2外形寸法縦(mm)760外形寸法横(mm)540
カートリッジインクプラチナ万年筆3日以内出荷
プラチナ製万年筆用カートリッジインク(ブラックインク10本入)
万年筆 プレジール(シックタイプ)プラチナ万年筆(2件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。
カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。
材質胴、キャップ:アルミにアルマイトパール加工、カバー:アクリル樹脂、クリップ:ばね銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレス、中間リング:黄銅にクロームメッキ全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
多機能筆記具 Wアクション アルミボディープラチナ万年筆(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式全長(mm)142.5質量(g)21.2芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク色数2色+シャープペン