絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SI

SIのページです。SIは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在61件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間クッションパッド SI

    中間クッションパッド

    SI(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚ほか
    当日出荷
    信濃機販純正アクセサリーです
    仕様マジックテープ適合機種汎用品
  • カーボンブラシ SI

    カーボンブラシ

    SI
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番216-4342適合機種SI-410Eコードレスポリッシャー質量(g)20
  • クッションパッド SI

    クッションパッド

    SI(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番205-7266厚さ(mm)12質量(g)4タイプマジックタイプ外径(mm)75
  • エアーツールオイル SI

    エアーツールオイル

    SI
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途エアー工具の内部洗浄潤滑メンテナンス用トラスコ品番216-4313容量(mL)300質量(g)340危険物の類別非危険物
  • 電池パック SI

    電池パック

    SI(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    電池パック
    用途SI-410E専用電池パック。トラスコ品番828-6075適合機種SI-410E、SI-320種類電池パック電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2
  • アジャストASSY SI

    アジャストASSY

    SI
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4321適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)30
  • エアードリル キーレスチャック仕様 SI

    エアードリル キーレスチャック仕様

    SI
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。仕様キーレスチャック仕様トラスコ品番216-2368全長(mm)160質量(kg)0.59無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • バッテリー SI

    バッテリー

    SI
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    SI-440P等用バッテリーパック
    質量(kg)0.2バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)10.8
  • エアラチェットレンチ SI

    エアラチェットレンチ

    SI
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
    用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
  • ブーツ SI

    ブーツ

    SI
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • セットスクリュウ SI

    セットスクリュウ

    SI
    49税込54
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)1
  • バフ SI

    バフ

    SI
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
    トラスコ品番205-7270材質ウールバフ厚さ(mm)14質量(g)10外径(Φmm)80
  • ウィンドウポリッシャー SI

    ウィンドウポリッシャー

    SI
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
    用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグトラスコ品番706-2921寸法(mm)(バフ)83×115全長(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.39ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)4排気方向後方
  • SI SI-120R用付属品 SI

    SI SI-120R用付属品

    SI
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合機種SI-120R
  • SI 電動コードレス ラチェットレンチ SI

    SI 電動コードレス ラチェットレンチ

    SI
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。
    用途小径ボルト、ナットの脱着作業用付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])240締付能力(普通ボルト)10バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90差込角(sq.)9.5
  • ラバーサポート SI

    ラバーサポート

    SI
    789税込868
    1個
    欠品中
    トラスコ品番216-4332適合機種SI-3018A質量(g)30
  • クイックチェンジリテーナー SI

    クイックチェンジリテーナー

    SI
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4317適合機種SI-4120A質量(g)40
  • バフ SI

    バフ

    SI
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
    トラスコ品番205-7264材質ホワイトウレタンバフ厚さ(mm)19質量(g)7外径(Φmm)80
  • ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付 SI

    ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付

    SI
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
    用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • アングルダイグラインダー SI

    アングルダイグラインダー

    SI
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
    用途金属の研磨作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-4499全長(mm)170摘要コレットサイズ:6mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52排気口前方ホース取付口NPT1/4
  • エアアングルサンダー SI

    エアアングルサンダー

    SI
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
    用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
  • ロロックパッド SI

    ロロックパッド

    SI
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番216-0898適合機種SI-2202質量(g)20外径(Φmm)44
  • プーリーピン SI

    プーリーピン

    SI
    59税込65
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番216-4330適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)2
  • ワークガイド SI

    ワークガイド

    SI(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4334適合機種SI-4730 SI-4740質量(g)10
  • ウルトラスポットカッターイーエックス SI

    ウルトラスポットカッターイーエックス

    SI
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    高硬度、高耐熱で耐久性の高いタイプです。
    用途自動車スポット溶接部の切削作業用。トラスコ品番216-4348長さ(mm)85材質/仕上材質:HSS-CO、コーティング:アルミクローム エクストラハードコーティング質量(g)40直径(mm)8.2
  • ダイグラインダー 3ミリコレット仕様 SI

    ダイグラインダー 3ミリコレット仕様

    SI
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジングカバー付です。切削粉を飛ばさない後方排気です。回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。付属品1/4プラグトラスコ品番697-3415無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
  • C面チップ SI

    C面チップ

    SI
    16,980税込18,678
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    標準タイプです。
    適合使用可能面数:3、面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4159適合機種SI-4000、SI-4000NA
  • ミニベベラー SI

    ミニベベラー

    SI
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    軽量コンパクトタイプです。
    用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • レザーパッド レザーパッド SI

    レザーパッド レザーパッド

    SI
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    用途研磨ペーパー取り付け用。トラスコ品番857-1754適合機種(A)SI-3011P寸法(mm)75×110摘要のりタイプ穴有り品名レザーパッド使用ペーパーのりタイプ
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
    用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6310全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック SI

    ドリルチャック

    SI
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ドリルチャック
    用途アタッチメント付属品チャックハンドル(KK)トラスコ品番857-5264適合本体SI-5200A、SI-5305-8A穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)1.5~13
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途小面積の研磨作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9107全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.42排気口後方ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
  • エアベベラー SI

    エアベベラー

    SI
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    排気方向を360度変えることができます。
    用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
  • SIー2830用 アイドルプーリーCP SI

    SIー2830用 アイドルプーリーCP

    SI
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番237-2047適合機種SIー2830質量(g)60ベルト幅(mm)30プーリ幅(mm)30
  • マルチストレートサンダーパッド 凸パッド SI

    マルチストレートサンダーパッド 凸パッド

    SI
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途逆R面の研磨用適合機種SI-7100S寸法(mm)40×100質量(g)20使用ペーパーマジックタイプ
  • マルチストレートサンダーパッド 凹パッド SI

    マルチストレートサンダーパッド 凹パッド

    SI
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    用途R面の研磨用適合機種SI-7100S寸法(mm)40×100質量(g)20使用ペーパーマジックタイプ
  • 125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用 SI

    125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用

    SI
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ