絞り込み
ブランド
- AUKEY(オーキー)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: AUKEY(オーキー)のすべての商品
![USB充電器 Comet 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09114336-250404-02.jpg)
USB充電器 Comet 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]
AUKEY(オーキー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】USB-Cポートから最大30Wの出力に対応しています。急速充電規格のUSB PD 3.0をサポートし、iPhoneやAndroidスマートフォンはもちろん、MacBook AirやiPad Proなど幅広いUSB-C機器の急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。ポート数1出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (最大30W)、PPS: 5V-11V 2.8A (最大30W)最大出力(W)30本体寸法(mm)約37×31×34.5本体質量(g)約48入力AC 100-240V 50/60Hz 0.8ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
Qi2対応 折りたたみ式 3-in-1ワイヤレス充電ステーション
AUKEY(オーキー)¥12,710税込¥13,9811式当日出荷【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。スリムに折りたたんで何処へでも気軽に持ち運べ、オフィスなどの外出先で機器の充電に対応できます。コンパクト設計なのでデスクの上でも省スペースでの使用が可能です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。【折りたたみ式で持ち運びに便利】コンパクトに折りたたむことができ、どこへでも気軽に持ち運びが可能です。外出時にも携帯しやすい収納ケースが付属しています。充電に必要な充電ケーブルと充電器(別売り)を一緒に収納して持ち運びすることができます。寸法(mm)約68×22×114質量(g)約213出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max最大出力(W)15ケーブル長(m)付属:約1.5入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954977-250404-02.jpg)
モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力
AUKEY(オーキー)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から5日以内出荷クレジットカードよりも小さくコンパクトなサイズで10000mAhの大容量を実現。パススルー対応で機器の充電とモバイルバッテリー本体の同時充電が可能。最大20WのPD充電対応で機器の充電もモバイルバッテリーの充電もハイスピードで完了します。出力Type-C:5V3A/9V2.22A/12V1.67A(PPS)5-5.9V/3A5-11V/2A、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W本体質量(g)約203入力5V3A/9V2Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数1充電端子Type-C給電端子Type-C![USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954277-250404-02.jpg)
USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック
AUKEY(オーキー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1つのハブに、Power Delivery規格対応Type-Cポート、HDMIポート、USB-Aポートx2の4つのポートとワイヤレス充電機能を搭載した1台5役のUSBハブ。ノートパソコンを充電しながら、スマートフォンやイヤフォンなどの対応機器へのワイヤレス充電をすることも可能です。色ブラックポート数4ケーブル長(mm)110 (コネクタ含む)電源供給方式バスパワーインターフェイス-アップストリームUSB 3.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、HDMI、USB PDコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、HDMI、Type-C、ワイヤレス充電![ケーブル Coiled Series[USB Type-C to Lightning]1.5m コイル型 ブラック AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84937416-250404-02.jpg)
ケーブル Coiled Series[USB Type-C to Lightning]1.5m コイル型 ブラック
AUKEY(オーキー)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷伸縮可能、コイル型のケーブル。使用状況に合わせて約35cmから最大約150cmまで伸ばすことができるコイル形状のケーブル。コンパクトに縮められるので車のコンソールボックスなどに収納可能。最大480Mbpsのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポート。ライトニングのモデルはMFi認証取得済み。Apple製品の充電や同期にも安全に使用できる。ケーブル部分は丈夫で弾性のあるPU素材で外装され、柔らかく伸縮し、絡みにくく、強度があり、デイリーユースに最適。色ブラックケーブル長(m)(最小)0.35~(最大)1.5取得規格MFi認証ケーブル種類伸縮可能、コイル型適合用途データ転送用、充電用![ケーブル Coiled Series[USB Type-A to Lightning]1.5m コイル型 ブラック AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84937407-250404-02.jpg)
ケーブル Coiled Series[USB Type-A to Lightning]1.5m コイル型 ブラック
AUKEY(オーキー)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷伸縮可能、コイル型のケーブル。使用状況に合わせて約35cmから最大約150cmまで伸ばすことができるコイル形状のケーブル。コンパクトに縮められるので車のコンソールボックスなどに収納可能。最大480Mbpsのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポート。ライトニングのモデルはMFi認証取得済み。Apple製品の充電や同期にも安全に使用できる。ケーブル部分は丈夫で弾性のあるPU素材で外装され、柔らかく伸縮し、絡みにくく、強度があり、デイリーユースに最適。色ブラックケーブル長(m)(最小)0.35~(最大)1.5取得規格MFi認証ケーブル種類伸縮可能、コイル型適合用途データ転送用、充電用![カーチャージャー Rapide Mix 65W QC/PD対応[USB-A 1ポート/USB-C 2ポート]ダークグレー AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84937380-260622-02.jpg)
カーチャージャー Rapide Mix 65W QC/PD対応[USB-A 1ポート/USB-C 2ポート]ダークグレー
AUKEY(オーキー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
60W USB充電器
AUKEY(オーキー)¥4,982税込¥5,4801個当日出荷【最大65Wのパワフル出力!】USB-Cのポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単ポート使用時の出力は最大65Wのハイパワー!スマホやタブレットだけでなく、MacBook Proへの急速充電にも対応。【充電器3台分の機能を1つに!】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載!合計で最大60Wの高出力で、スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり♪ オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です!。【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】本製品には、エネルギー効率に優れた次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」が採用され、高出力かつ小型軽量化を実現しました。また、折りたたみ式のプラグでコンパクトに収納でき、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能。スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器を同時充電でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。最大65Wの高出力PD対応、約3倍の速さで充電可能、次世代半導体素材GaNChip採用。3台同時充電、持ち運びやすい海外旅行・出張に最適、多重安全保護機能、幅広い対応機種。一般的な67Wの充電器と比較して約50%小型・軽量化出力単ポート使用時:USB-C 1/2出力:(65W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A;PPS:3.3-11V 4.5A(49W Max)、USB-A出力:(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A (22.5W Max):(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、2つのポート使用時:USB-C1+USB-C2出力:45W+18W (63W Max)、USB-C1+USB-A出力:45W+18W (63W Max)、USB-C2+USB-A出力:10W+10W (20W Max)、3つのポート使用時:USB-C1+USB-C2+USB-A出力:40W+10W+10W (60W Max)最大出力(W)合計:60本体寸法(mm)約56×30×45.2本体質量(g)約103入力100~240V(50/60Hz)1.8ARoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD3.0/QC3.0/PPS/SCP![USB充電器 35W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44653825-250404-02.jpg)
USB充電器 35W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]
AUKEY(オーキー)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷【デュアルUSB-Cポートを搭載】 2つのUSB-Cポートを備え、自宅、オフィス、外出先などで、2台の機器を同時に充電する事ができます。 2ポート同時使用時は合計で最大35W (C1 + C2: 20W+15W / 15W+20W) の出力が可能です。 【単ポート最大PD 35Wの高出力】 単ポート使用時は最大で PD 35Wの高出力に対応しています。MacBook Airへの急速充電が可能です。 PPS規格にも対応し、PPS対応のスマホへの急速充電が可能です。 【使いやすい小型設計】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 高性能な充電器なのに本体の重量はわずか67gほどです。また、プラグは折りたたみ式なので、かさばらず収納できて持ち運びに便利です。質量(g)211タイプ折りたたみ式プラグ出力USB-C 1/2: (35W PD) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.92A / 15V 2.33A / 20V 1.75A、PPS: 3.3-11V=3A (最大 33W)最大出力(W)合計:最大35 (C1 + C2): 20+15 / 15+20本体寸法(mm)約49.8×49.8×25.3入力AC100~240V(50/60Hz)1.0AUSBポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポートRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD
PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio
AUKEY(オーキー)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷【3種類の出力ポート搭載】USB-A、USB-C、DC5525の3種類の出力ポートを搭載。ご使用の機器に合わせてポートを選択いただけるので、幅広い機器への充電にご使用いただけます。DC出力ポートはポータブル電源への充電にもおすすめです。 【高耐久・高転換率】高品質の単結晶型シリコン製のソーラーパネルを搭載し高い発電効率を備えています。オックスフォード布採用で耐久性に優れています。安全に安定した充電ができます。 【薄くて軽量、コンパクト】使用しないときにはコンパクトに折りたためて、省スペースで保管ができます。軽量でハンドルも付いているので持ち運びも簡単です。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~65定格電圧(V)18変換効率(%)20以上RoHS指令(10物質対応)対応




![USB充電器 Comet 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09114336-250404-02.jpg)

![モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954977-250404-02.jpg)
![USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954277-250404-02.jpg)
![ケーブル Coiled Series[USB Type-C to Lightning]1.5m コイル型 ブラック AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84937416-250404-02.jpg)
![ケーブル Coiled Series[USB Type-A to Lightning]1.5m コイル型 ブラック AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84937407-250404-02.jpg)
![カーチャージャー Rapide Mix 65W QC/PD対応[USB-A 1ポート/USB-C 2ポート]ダークグレー AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84937380-260622-02.jpg)

![USB充電器 35W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44653825-250404-02.jpg)