カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- AUKEY(オーキー)
- ADAM elements(20)
- agreen(4)
- Anker(アンカー)(13)
- HEC(コンピューケース・ジャパン)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- Jackery(ジャクリ)(14)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(110)
- TogoPower(6)
- TRACO POWER(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- エアージェイ(6)
- エスコ(13)
- エレコム(4)
- 大橋産業(BAL)(6)
- 富士倉(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
「12v10/5w」の検索結果
特価
![USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09114379-250404-02.jpg)
USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー
AUKEY(オーキー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大100Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大100Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proを含むノートPCへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載。3台の機器を合計最大100Wの高出力で同時に充電することが可能です。オフィスで同僚と一緒に使用したり、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができ、大変便利です。色グレーポート数3出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W Max)、PPS: 5-21V 5A (100W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大100W、USB-C1/USB-C2+USB-A: 77W+22.5W(最大99.5W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 85W+15W(最大100W)最大出力(W)100本体寸法(mm)約39×45.3×62.1本体質量(g)約166入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
モバイルバッテリー
AUKEY(オーキー)¥16,182税込¥17,8001個当日出荷【27600mAhの超大容量バッテリー】頼もしいバッテリー容量27600mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【超急速充電】USB Power Delivery 3.0対応により、単ポート最大140Wの超高出力で急速充電可能です。MacBook Pro (14インチ)など様々な機器へ最大140Wでの急速充電が可能です。【3台同時充電可能】3ポート搭載(USB-C×2+USB-A×1)で3台の機器を同時に急速充電が可能です。【スマートディスプレイ搭載】製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載。バッテリー残量やリアルタイムでの出力などの使用状況を一目で確認できます。【低電流モード】低電流モードに対応し、小型電子機器などの電池容量が少ない低電流機器を最適な電流で安全に充電することが可能です。仕様USB-C1/2入力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (最大100W)USB-C1/2出力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (最大140W)PPS: 3.3~21V 5A、AVS: 15~28V 5AUSB-A出力: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (最大18W) SCP: 10V 2.25A (最大22.5W)USB-C1+USB-C2: 100W+45WUSB-C1+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C2+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+45W+18W ( SCP対応機器では22.5W)寸法(mm)160×58×47質量(g)650出力(W)【合計】145バッテリー容量(mAh)27600 (99.36Wh)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モバイルバッテリー
AUKEY(オーキー)¥4,982税込¥5,4801式当日出荷【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。災害時など、万が一の備えとしても本製品があれば安心です。【2台の機器への同時充電が可能】USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ、合計2ポートを搭載しています。最大で2台の機器への同時充電が可能です。【急速充電規格PD/QCをサポート】USB-CポートはPD3.0をサポートし最大出力20W、USB-AポートはQC3.0をサポートし最大出力18Wと、それぞれ急速充電に対応しています。時間の無い時にも、スピーディーに充電が完了します。また、パススルー充電に対応しており、本体を充電しながら機器にも給電できるため、本体と機器のどちらの電池残量が少ない時にも同時に充電ができて便利です。色グレー容量20000mAh 3.85V/77Wh出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max);PPS: 5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)、USB-A: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、SCP: 10V 2.25A (22.5W Max)最大出力(W)22.5/15(USB-A+USB-C)本体寸法(mm)約70.4×112.2×26.3本体質量(g)約315定格容量12000mAh (5V/3A)入力USB-C入力: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2A (18W Max)バッテリーリチウムポリマーUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合充電端子USB-C給電端子USB-C/USB-A![USB充電器 Comet Mix3 67W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09114370-250404-02.jpg)
USB充電器 Comet Mix3 67W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー
AUKEY(オーキー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大67Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大67Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載しています。合計最大62Wの高出力で3台の機器を同時に充電することが可能です。オフィスでの電源のシェアや、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができます。色グレーポート数3出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.35A (67W Max)、PPS: 5-11V 4.5A (49.5W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大65W、USB-C1+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C2+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 30W+20W+12W(最大62W)最大出力(W)67本体寸法(mm)約38×42.5×56.5本体質量(g)約143入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP![モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954977-250404-02.jpg)



モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力
AUKEY(オーキー)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から6日以内出荷クレジットカードよりも小さくコンパクトなサイズで10000mAhの大容量を実現。パススルー対応で機器の充電とモバイルバッテリー本体の同時充電が可能。最大20WのPD充電対応で機器の充電もモバイルバッテリーの充電もハイスピードで完了します。出力Type-C:5V3A/9V2.22A/12V1.67A(PPS)5-5.9V/3A5-11V/2A、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W本体質量(g)約203入力5V3A/9V2Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数1充電端子Type-C給電端子Type-C




![USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09114379-250404-02.jpg)


![USB充電器 Comet Mix3 67W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09114370-250404-02.jpg)
![モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954977-250404-02.jpg)