カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • パソコン/周辺機器(2)

「12v10/5w s25」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)

    M&H(27件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    319税込351
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途二輪車ストップ/テールランプクリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • 純正補修用バルブ フィリップス

    純正補修用バルブ

    フィリップス(11件のレビュー)
    549税込604
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    純正採用世界No.1ノーマルバルブ。 ECE基準(欧州統一品質基準)に適合した高品質バルブ。 輸入車にも対応。 車検対応。
    定格電圧(V)12
  • テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    2,098税込2,308
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合二輪車クリアタイプダブル球定格電力(W)10/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • S25 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    S25 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25

    モノタロウ(6件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ホンダクリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
  • テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)

    M&H(34件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付

    モノタロウ(90件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
  • G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    309税込340
    1個
    当日出荷
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(281件のレビュー)
    399税込439
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
  • ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
  • テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合二輪車クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
  • インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 6W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状T10ミニハロゲン ピン角違い定格12V 6W口金BAX9s発光色クリアー
  • S25 BAY15D 12V10/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)

    S25 BAY15D 12V10/5W 赤塗装バルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG

    ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り

    POLARG
    3,198税込3,518
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    形状T10定格12V 5W発光色アンバー
  • PINバルブ(レッド) KITACO

    PINバルブ(レッド)

    KITACO
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合汎用
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K シルバー CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K シルバー

    CIO
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【10000mAhで最大30W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大30W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットやワイヤレスイヤホンなどへも幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張の際の、移動先や外出先でスマホを充電したいシーンで活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、薄型を両立し、使い勝手の良さをを重視したい方に適した仕様です。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体電池系のバッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【約14mmのアルミ合金ボディ】。10000mAhという容量でありながら、スマホとの重ね持ちの際に片手で操作可能な14mmの薄型設計。移動中の操作も、ケーブルレスなので片手で可能に。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 5W+ワイヤレス5Wで使用できます。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして動作不良にもしっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際はまずはお問い合わせくださいませ。お問い合わせ時はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題ないものを納品させていただいております為、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用の為ご安心いただけますと幸いです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)102×70×14シルバー質量(g)200ポート数USB-C×1出力USB出力:5V=2A / 9V=3A / 12V=2.5A、Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max、USB-C+ワイヤレス出力:5W + 5W(10W Max)リサイクル回数500回入力USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。バッテリー5000mAh × 2pcs、定格容量:6000mAh(5V=2A)充電時間210分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000(3.92V, 39.2Wh)
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K ブラック CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K ブラック

    CIO
    8,698税込9,568
    1個
    33日以内出荷
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【10000mAhで最大30W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大30W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットやワイヤレスイヤホンなどへも幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張の際の、移動先や外出先でスマホを充電したいシーンで活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、薄型を両立し、使い勝手の良さをを重視したい方に適した仕様です。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体電池系のバッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【約14mmのアルミ合金ボディ】。10000mAhという容量でありながら、スマホとの重ね持ちの際に片手で操作可能な14mmの薄型設計。移動中の操作も、ケーブルレスなので片手で可能に。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 5W+ワイヤレス5Wで使用できます。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして動作不良にもしっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際はまずはお問い合わせくださいませ。お問い合わせ時はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題ないものを納品させていただいております為、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用の為ご安心いただけますと幸いです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)102×70×14ブラック質量(g)200ポート数USB-C×1出力USB出力:5V=2A / 9V=3A / 12V=2.5A、Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max、USB-C+ワイヤレス出力:5W + 5W(10W Max)リサイクル回数500回入力USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A対応【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。バッテリー5000mAh × 2pcs、定格容量:6000mAh(5V=2A)充電時間210分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000(3.92V, 39.2Wh)