カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • パオック
  • テンパール工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • NAKANO(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • 東洋技研(3)
  • KSフィルター(3)
  • オーム電機(2)
  • スリーボンド(2)
  • TRUSCO(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • マキタ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • いけうち(2)
  • 近畿製作所(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホンダ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1530p」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッサ兼用ホイール パオック

    コンプレッサ兼用ホイール

    パオック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。
    用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
  • コンプレッサ兼用エアフィルタ パオック

    コンプレッサ兼用エアフィルタ

    パオック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタです。
    用途RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタに適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径G1/2
  • コンプレッサ兼用レギュレータ パオック

    コンプレッサ兼用レギュレータ

    パオック(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータです。
    用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約190ねじ径(入力口)G1/4、(出力口)G1/4、(圧力計取付口)G1/8最高使用圧力(MPa)1.17本体寸法(mm)約40×40×75主材質亜鉛合金
  • 組立済み 卓上ボール盤 パオック

    組立済み 卓上ボール盤

    パオック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    組立不要!届いてすぐに使用できる組立済みの卓上ボール盤です。ベルトの位置を調整し、回転速度の変更が可能です。
    用途各種軟金属・木材・樹脂等の穴あけ加工作業に。付属品送りハンドル×3、ドリルバイス、六角棒レンチ(3、4)、チャックハンドル、ドリルバイス固定セット一式質量(kg)本体:約15、ドリルバイス:約1.2径(Φmm)チャッキング可能:1.5~13定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)約105角度(°)テーブル傾斜:左右45テーブル寸法(mm)約160×160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)220穴あけ能力(mm)鉄工:Φ8、木工:Φ24電源コード(m)約1.6ベース寸法(mm)約185×295回転速度(min-1[r.p.m])【50Hz】620、920、1280、1750、2620 【60Hz】740、1100、1530、2100、3140定格時間(分)15最大ストローク(mm)約50本体高さ(mm)約580振り(mm)約210距離約255(チャック先端からベースまでの最大)、約170(チャック先端からテーブルまでの最大)ドリルチャックB16
  • コンプレッサ兼用ゴム足 パオック

    コンプレッサ兼用ゴム足

    パオック
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足です。
    用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足として適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約92(取り付け部品含み)本体寸法(mm)Φ60×26