組立済み 卓上ボール盤

組立済み 卓上ボール盤 - パオック組立済み 卓上ボール盤 - パオック組立済み 卓上ボール盤 - パオック組立済み 卓上ボール盤 - パオック組立済み 卓上ボール盤 - パオック組立済み 卓上ボール盤 - パオック組立済み 卓上ボール盤 - パオック組立済み 卓上ボール盤 - パオック

組立不要!届いてすぐに使用できる組立済みの卓上ボール盤です。
ベルトの位置を調整し、回転速度の変更が可能です。

用途
各種軟金属・木材・樹脂等の穴あけ加工作業に。
付属品
送りハンドル×3、ドリルバイス、六角棒レンチ(3、4)、チャックハンドル、ドリルバイス固定セット一式
質量(kg)
本体:約15、ドリルバイス:約1.2
径(Φmm)
チャッキング可能:1.5~13
定格電圧(V)
AC100
フトコロ(mm)
約105
角度(°)
テーブル傾斜:左右45
テーブル寸法(mm)
約160×160
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
220
穴あけ能力(mm)
鉄工:Φ8、木工:Φ24
電源コード(m)
約1.6
ベース寸法(mm)
約185×295
回転速度(min-1[r.p.m])
【50Hz】620、920、1280、1750、2620 【60Hz】740、1100、1530、2100、3140
定格時間(分)
15
最大ストローク(mm)
約50
本体高さ(mm)
約580
振り(mm)
約210
距離
約255(チャック先端からベースまでの最大)、約170(チャック先端からテーブルまでの最大)
ドリルチャック
B16
内容量
1個
取扱説明書:(1.32MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02543796DP-220KPA
¥32,000
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする