カテゴリ

  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • パオック
  • SMC(81)
  • ミツビシ(54)
  • ホンダ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • イーグルクランプ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • 日本バイリーン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 菱有工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amn1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアニブラ パオックエアニブラパオック
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(2.97MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
エアニブラ用替ピン パオックエアニブラ用替ピンパオック
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
エアニブラAMN-15PA用の替ピンです。
用途エアニブラAMN-15PA用の替ピンとして。適合機種AMN-15PA