カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CKD(33)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • GREAT TOOL(4)
  • ParkerTAIYO(3)
  • SK11(2)
  • SMC(12)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アソー(3)
  • アネスト岩田(2)
  • エスコ(5)
  • フジトク(7)
  • ミヤコ(2)
  • ヤマト産業(2)
  • 千代田通商(2)
  • 清水製作所[継手](10)
  • 長野計器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1/8 rc1/4」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気流量調整エアダスタ パオック

    空気流量調整エアダスタ

    パオック
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに)接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気流量調整範囲(L/min)約0~100
  • ラバーエアダスタ パオック

    ラバーエアダスタ

    パオック
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)186×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
  • ハイパワーエアダスタ パオック

    ハイパワーエアダスタ

    パオック
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)適合流体空気吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)
  • セーフティエアダスタ パオック

    セーフティエアダスタ

    パオック
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷
    吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
  • 飛散防止エアダスタ パオック

    飛散防止エアダスタ

    パオック(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
  • 3PSCエアダスタセット パオック

    3PSCエアダスタセット

    パオック
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌々日出荷
    用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)約162×140×25本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4スパナ口径(Φmm)14適合流体空気
  • 8PCSエアダスタセット パオック

    8PCSエアダスタセット

    パオック(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    4日以内出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
    セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4