カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 科学研究・開発用品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- CKD(18)
- エスコ(14)
- 潤工社(8)
- Festo(8)
- GREAT TOOL(4)
- アソー(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- KSフィルター(3)
- カクダイ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ミヤコ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- 清水製作所[継手](2)
- イノック(1)
- KTC(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 第一計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g1/8 pt1/4」の検索結果

R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
内・外ソケット 異径 黄銅製
(25件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に材質ステンレス(SUS304)形状ソケット質量(g)92018年トラスコ掲載ページ3 0317
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4
千代田通商(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
バルブアダプター(クローム)
カクダイ(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷用途平行ネジとテーパーネジの変換に。材質黄銅形状バルブアダプター(クローム)種類ねじ込み継手表面処理クロームメッキ接続ねじ種類G×R
メスーオスジョイント3/8->PT1/4 FJ10-371
長野計器¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):36、16、16、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165957アズワン品番67-4841-54
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
エアグリースガン
KTC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥9,575税込¥10,5331台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
ケイチガイニツプル PT3/4XPF1/2
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格PT3/4XPF1/2部品名称ケイチガイニツプル PT3/4XPF1/2図解NoBSA-420JSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.67、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.8、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.67、MX-502 ホースマキ (ドラム)部品_No.36、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.67、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.4、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.61、KBM-3015D-2 分水器部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.67、BSA-420JAS 動力噴霧機4 (MS610S)部品_No.67、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.4、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.67、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.69、SSA-M500DX 動力噴霧機(吸水・吐出弁)部品_No.29、MX-501 動力噴霧機(吸水 排出弁)部品_No.28、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.60など
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。








![R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690466-210510-02.jpg)







![SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682216-130919-02.jpg)





![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686827-130925-02.jpg)