ブロワパオック翌々日出荷
切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。多彩なノズルセットです。
用途切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。セット内容ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2質量(kg)1.8材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)600回転速度(min-1[r.p.m])14000定格時間(分)20取扱説明書(0.87MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×180