絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(5)
出力(kW)
- 0.22(1)
- 0.26(1)
- 0.65(1)
- 0.68(1)
- 0.71(2)
- 0.75(1)
- 0.78(1)
- 0.85(1)
- 1.15(1)
- 1.5(1)
潤滑方式
オイルレス(5)
吐出圧力(MPa)
- 0.5(4)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.70(1)
- 0.8(4)
- 0.80(4)
- 1.00(1)
タンク容量(L)
- 5~10未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(3)
50未満・50~100未満・100~200未満
種類
- 静音(2)
静音
騒音値(dB)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
質量(kg)
- 7(1)
- 10.7(1)
- 15.8(1)
- 24(2)
- 26(1)
- 38(1)
7・10.7・15.8・24・26・38
幅(mm)
- 500未満(4)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(3)
- 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(5)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
ブランド
- パオック
- モノタロウ(6)
- SK11(256)
- 日立産機システム(124)
- AIRREX(アネスト岩田)(65)
- Meltec(大自工業)(6)
- タカトテクニカ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- アネスト岩田(125)
- ZAIRAS(3)
- 三菱ふそう(325)
- MAZDA(マツダ)(264)
- ミツビシ(205)
- トヨタ(168)
- 富士コンプレッサー(107)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](88)
- ニッサン(60)
- JTC(46)
- いすゞ自動車(34)
- ブランドをもっと見る
「konnpuressa」の検索結果

静音オイルレスコンプレッサー
パオック(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5
コンプレッサSOL兼用エアコック
パオック¥759税込¥8351個当日出荷SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックです。用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックとして適合機種SOL-0925、SOL-1030、SOL-2039材質本体/真鍮、レバー/スチール
コンプレッサ兼用ホイール
パオック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
SOL-2039用静音チューブ付エアフィルタ
パオック¥999税込¥1,0991個当日出荷SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-2039材質ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン質量(g)85
静音オイルレスエアコンプレッサ
パオック¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
コンプレッサ兼用エアフィルタ
パオック¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタです。用途RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタに適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径G1/2
コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ
パオック¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-0925、SOL-1030材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
ミニオイルレスエアコンプレッサ
パオック¥27,980税込¥30,7781台当日出荷軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
コンプレッサSOL-2039用ホイールセット
パオック¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。適合機種SOL-2039材質(本体)PVC
MOL-0405PA用エアフィルタ
パオック¥459税込¥5051個翌々日出荷MOL-0405PA専用のエアフィルタです。用途MOL-0405PA専用のエアフィルタとして適合機種MOL-0405PA材質(本体)プラスチック
コンプレッサ兼用圧力計・タンク内
パオック¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷コンプレッサ兼用の圧力計(タンク)です。用途コンプレッサ兼用の圧力計(タンク)に適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径R1/4本体寸法(mm)W54×H54×D47本体質量(g)40目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0-1.4
コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ
パオック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)です。用途コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)に適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径R1/8本体寸法(mm)W41×H41×D39本体質量(g)26目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0-1.2
コンプレッサ兼用ゴム足
パオック¥399税込¥4391個4日以内出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足です。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足として適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約92(取り付け部品含み)本体寸法(mm)Φ60×26
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ
パオック¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
オイルレスエアコンプレッサ
パオック¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
コンプレッサ兼用ドレンコック
パオック¥899税込¥9891個当日出荷コンプレッサ兼用のドレンコックです。用途コンプレッサ兼用のドレンコックに適合機種AG-3039NF、AG-4578NTF材質本体:真鍮ねじ径R1/4本体寸法(mm)W39×H31×D16本体質量(g)35
コンプレッサ兼用レギュレータ
パオック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータです。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約190ねじ径(入力口)G1/4、(出力口)G1/4、(圧力計取付口)G1/8最高使用圧力(MPa)1.17本体寸法(mm)約40×40×75主材質亜鉛合金