パオック
コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ
コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)です。
用途
コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)に
適合機種
RC-1530PA、RC-1530PA2
ねじ径
R1/8
本体寸法(mm)
W41×H41×D39
本体質量(g)
26
目量
0.02MPa
表示圧力範囲(MPa)
0-1.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76187067
AR-1.2RC
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください