カテゴリ
- 清掃用品(9)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- パオック
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- NAVC(ナビック)(1)
- Power sonic(13)
- メディアカバーマーケット(1)
- 日動工業(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nvc-20」の検索結果
特価

NVC-20PA用ドライノズル
パオック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20PA用ブラシノズルセット
パオック¥939税込¥1,0331セット当日出荷ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタンクバキュームクリーナー
パオック(21件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。吸込仕事率(W)約210本体質量(kg)約5.3タンク容量(L)約20集塵容量(L)乾湿14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格消費電力(W)約1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83ドレン排出口あり真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
ステンレスバキュームクリーナー
パオック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。用途作業現場、店舗の清掃に吸込仕事率(W)220本体質量(g)5700本体質量(kg)約5.7タンク容量(L)約20集塵容量(L)最大約14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530タイプ乾湿両用奥行(mm)360定格消費電力(W)1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)4フィルター微粒子フィルター騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83真空度(kPa)約19
ダストバッグ固定枠
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷NVC兼用のダストバッグ固定枠です。用途NVC兼用のダストバッグ固定枠として適合機種NVC-20L、NVC-20PA材質本体/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
自動カンナ用集じんアダプタ
パオック¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷自動カンナ用の集じんアダプタです。用途自動カンナ用の集じんアダプタに適合集じん機:VCC-15PC、VCC-30RP、NVC-20L適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:EDPM本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×2
バキュームクリーナー ウォッシュヘッド
パオック¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷・乾湿両用バキュームクリーナのホースまたはパイプに取り付けて、布洗浄クリーナして使用できます。・ソファ、カーペット、車の座席など、丸洗いできない布製品の汚れを水分と一緒に吸引できます。・カバーが外せるのでお手入れも簡単です。・お子様やペットのいる家庭にも安心です。用途・バキュームクリーナに取り付けて、布製品の洗浄に。付属品ボトル、アタッチメント適合機種VCA-18L、VCL-10L、VCL-15L、NVC-20L、NVC-20PA、VCC-15PA、VCS-30RP材質本体/ABS、ボトル/PET幅(mm)(吸水)75質量(g)315本体寸法(mm)W88×H253×D175ボトル容量(mL)約350適合径(Φmm)(パイプ・ノズル)32-35