カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • パオック
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • Power sonic(11)
  • 日動工業(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nvc-20l」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスバキュームクリーナー パオック

    ステンレスバキュームクリーナー

    パオック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。
    用途作業現場、店舗の清掃に吸込仕事率(W)220本体質量(g)5700本体質量(kg)約5.7タンク容量(L)約20集塵容量(L)最大約14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530タイプ乾湿両用奥行(mm)360定格消費電力(W)1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)4フィルター微粒子フィルター騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83真空度(kPa)約19
  • ステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具 パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具

    パオック(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストバッグ固定枠 パオック

    ダストバッグ固定枠

    パオック
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    NVC兼用のダストバッグ固定枠です。
    用途NVC兼用のダストバッグ固定枠として適合機種NVC-20L、NVC-20PA材質本体/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動カンナ用集じんアダプタ パオック

    自動カンナ用集じんアダプタ

    パオック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    自動カンナ用の集じんアダプタです。
    用途自動カンナ用の集じんアダプタに適合集じん機:VCC-15PC、VCC-30RP、NVC-20L適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:EDPM本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×2
  • バキュームクリーナー ウォッシュヘッド パオック

    バキュームクリーナー ウォッシュヘッド

    パオック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・乾湿両用バキュームクリーナのホースまたはパイプに取り付けて、布洗浄クリーナして使用できます。・ソファ、カーペット、車の座席など、丸洗いできない布製品の汚れを水分と一緒に吸引できます。・カバーが外せるのでお手入れも簡単です。・お子様やペットのいる家庭にも安心です。
    用途・バキュームクリーナに取り付けて、布製品の洗浄に。付属品ボトル、アタッチメント適合機種VCA-18L、VCL-10L、VCL-15L、NVC-20L、NVC-20PA、VCC-15PA、VCS-30RP材質本体/ABS、ボトル/PET幅(mm)(吸水)75質量(g)315本体寸法(mm)W88×H253×D175ボトル容量(mL)約350適合径(Φmm)(パイプ・ノズル)32-35