カテゴリ
- 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
- パオック
- 日動工業(15)
- Power sonic(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nvc20l」の検索結果
特価

ステンレスバキュームクリーナー
パオック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。用途作業現場、店舗の清掃に付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530タイプ乾湿両用奥行(mm)360定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約20本体質量(g)5700定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1100本体質量(kg)約5.7吸込仕事率(W)220集塵容量(L)最大約14風量(m3/min)約1.9電源コード(m)4フィルター微粒子フィルター騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83真空度(kPa)約19
ダストバッグ固定枠
パオック¥899税込¥9891個3日以内出荷NVC兼用のダストバッグ固定枠です。用途NVC兼用のダストバッグ固定枠として適合機種NVC-20L、NVC-20PA材質本体/ABSRoHS指令(10物質対応)対応