カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- パオック
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(30)
- KITZ(キッツ)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SMC(96)
- アソー(3)
- アネスト岩田(3)
- イノック(1)
- エスコ(5)
- カクダイ(1)
- コガネイ(2)
- フジトク(7)
- ミヤコ(2)
- ヤマト産業(1)
- 千代田通商(2)
- 栗田製作所(1)
- 清水製作所[継手](9)
- 長野計器(2)
- ブランドをもっと見る
「rc1/8 g1/4」の検索結果
特価

空気流量調整エアダスタ
パオック¥2,698税込¥2,9681本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに)接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気流量調整範囲(L/min)約0~100
ラバーエアダスタ
パオック¥3,398税込¥3,7381本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)186×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
ハイパワーエアダスタ
パオック¥3,398税込¥3,7381本当日出荷広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)適合流体空気吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)
セーフティエアダスタ
パオック¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
3PSCエアダスタセット
パオック¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)約162×140×25本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4スパナ口径(Φmm)14適合流体空気
8PCSエアダスタセット
パオック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4