78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポセルロース栓 LLG Labwareディスポセルロース栓LLG Labware
7,398税込8,138特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ及び乾熱滅菌が可能です。
材質セルロース
バイヤル瓶黒フタ LLG Labwareバイヤル瓶黒フタLLG Labware
2,998税込3,298
1パック(100個)
翌々日出荷
材質PP規格キャップ規格:8-425仕様黒キャップ+セプタム(PTFE/ゴム)アズワン品番3-9526-35
マイクロピペット LLG-pro 中国語版校正証明書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro 中国語版校正証明書付LLG Labware
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(中国語)
マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付LLG Labware
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(英語)
ND20 クリンプバイアル アルミキャップ・PTFEシール 用キャップ 100個入 LLG LabwareND20 クリンプバイアル アルミキャップ・PTFEシール 用キャップ 100個入LLG Labware
6,998税込7,698
1箱(100個)
当日出荷
化学耐性に優れています。
仕様キャップ材質アルミニウム・PTFE厚さ(mm)3アズワン品番4-5156-11
ND20 クリンプバイアル アルミキャップ・PTFEシール 本体 88本入 LLG LabwareND20 クリンプバイアル アルミキャップ・PTFEシール 本体 88本入LLG Labware
12,980税込14,278
1箱(88本)
当日出荷
化学耐性に優れています。
仕様本体材質ソーダ石灰ガラス(SCHOTT AR-GLAS(R))容量(mL)100寸法(Φ×mm)52×95アズワン品番4-5156-01
角形プレート用円盤アダプター 50~500mL用 LLG Labware角形プレート用円盤アダプター 50~500mL用LLG Labware
8,298税込9,128
1枚
当日出荷
アズワン品番4-4855-01
マイクロホモジナイザー LLG LabwareマイクロホモジナイザーLLG Labware
5,498税込6,048
1本
当日出荷から10日以内出荷
PCR・マイクロチューブ用の乳棒です。 繰り返し使用可能なステンレス製です。
材質ステンレス耐熱温度(℃)200耐用温度(℃)-196~200(オートクレーブ可)
ステンレスハサミ SUS304 LLG Labwareステンレスハサミ SUS304LLG Labware
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質SUS304全長130mm
カスタムフリーズボックス 箱本体のみ 10個入 LLG Labwareカスタムフリーズボックス 箱本体のみ 10個入LLG Labware
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質箱/防水板紙
ステンレスハサミ LLG LabwareステンレスハサミLLG Labware
1,098税込1,208
1本
10日以内出荷
ステンレス製で多用途に使用可能です。 グリップ部はABS樹脂とソフトフォームのため使いやすいです。
材質刃/ステンレス、グリップ/ABS樹脂・フォーム全長(mm)160アズワン品番4-4434-01繰り返し・詰め替え対応
SUS304フラットピンセット LLG LabwareSUS304フラットピンセットLLG Labware
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304
染色バット LLG Labware染色バットLLG Labware
2,398税込2,638
1本
欠品中
最大16枚のスライドガラスが収納可能です(スライドの厚みによる)。 フロスト付きスライドガラスを使用することが可能です。
仕様縦型材質ソーダ石灰ガラスサイズ(適応スライド)76×26mmサイズ(mm)60×60×105アズワン品番4-4394-02スロット数(個)9
染色バット LLG Labware染色バットLLG Labware
2,898税込3,188
1本
当日出荷
最大20枚のスライドガラスが収納可能です(スライドの厚みによる)。 スライド用バスケットは不要です。
仕様横型材質ソーダ石灰ガラスサイズ(適応スライド)76×26mmサイズ(mm)87×74×40アズワン品番4-4394-01スロット数(個)10
薄手ディスポつなぎ 10枚入 LLG Labware薄手ディスポつなぎ 10枚入LLG Labware
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
来客用としての利用に適しています。 前面にファスナーが付いており、着脱が容易です。 ラテックスフリーの薄手のつなぎです。 手首・足首・フード部分はゴム付きです。 コストパフォーマンスの高い薄手タイプ
材質生地/PP、ジッパー/スチール目付(g/m2)約30
薄手ディスポガウン フリー 10枚入 LLG Labware薄手ディスポガウン フリー 10枚入LLG Labware
2,698税込2,968
1袋(10枚)
欠品中
来客用としての利用に適しています。 樹脂製ボタンを採用しており、金属は使用していません。 手首部分はゴム付きです。 コストパフォーマンスに優れた薄手のガウン
材質PPサイズフリー総丈(cm)98対象男女兼用目付(g/m2)30アズワン品番4-1626-01
オートサンプラー用バイアル 8-425シリーズ用オプション品 LLG Labwareオートサンプラー用バイアル 8-425シリーズ用オプション品LLG Labware
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
仕様穴無し黒キャップ+セプタム(PTFE/ゴム)材質PP規格(キャップ)8-425アズワン品番3-9526-39
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 黒スクリューキャップ+スリットセプタム LLG Labwareオートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 黒スクリューキャップ+スリットセプタムLLG Labware
6,798税込7,478
1袋(100個)
翌々日出荷
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)(スクリューキャップ) 黒材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-24
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 透明スクリューキャップ+スリットセプタム LLG Labwareオートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 透明スクリューキャップ+スリットセプタムLLG Labware
7,798税込8,578
1袋(100個)
翌々日出荷
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)(スクリューキャップ) 透明材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-22
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 緑スクリューキャップ+セプタム LLG Labwareオートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 緑スクリューキャップ+セプタムLLG Labware
4,998税込5,498
1袋(100個)
翌々日出荷
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリット無し(PTFE/シリコン)(スクリューキャップ) 緑材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-20
オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用マイクロバイアル LLG LabwareLLG Labware
13,980税込15,378
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格: 9-425材質硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ11.6×32容量(mL)0.3アズワン品番3-9525-03
オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品 穴無し黒キャップ+セプタム LLG Labwareオートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品 穴無し黒キャップ+セプタムLLG Labware
3,998税込4,398
1袋(100個)
12日以内出荷
仕様穴無し黒キャップ+セプタム(TEF/ゴム)、キャップサイズ: 10-425材質PPアズワン品番3-9522-14
オートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム LLG Labwareオートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタムLLG Labware
4,698税込5,168
1袋(100個)
翌々日出荷
材質PP
ヘッドスペースバイアル 褐色バイアル 10mL 100本入 LLG Labwareヘッドスペースバイアル 褐色バイアル 10mL 100本入LLG Labware
7,998税込8,798
1袋(100本)
翌々日出荷
ヘッドスペースサンプラー(島津・アジレント)に適しています。キャップは磁石に付きます。
仕様褐色バイアル、キャップサイズ: 18-400材質硼珪酸ガラス寸法(mm)18091306/Φ22.5×46、18091307/Φ22.5×75.5容量(mL)10アズワン品番3-9519-03
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付LLG Labware
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
フランス製マイクロピペット 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
再現性(%)0.18(最大容量時)校正証明書一般校正
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付LLG Labware
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正
オートサンプラー用プラスチックバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用プラスチックバイアル LLG LabwareLLG Labware
13,980税込15,378
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)0.2アズワン品番3-9524-01
オートサンプラー用バイアル SureStop TM LLG Labwareオートサンプラー用バイアル SureStop TMLLG Labware
3,168税込3,485
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。ねじ口下部のストッパーリングにより、キャップの締め不足、締め過ぎを防止します。
容量(mL)1.5
オートサンプラー用バイアル LLG Labware用 黒キャップ 100個入 LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware用 黒キャップ 100個入LLG Labware
6,998税込7,698
1袋(100個)
翌々日出荷
種別黒キャップ セプタム(PTFE/シリコン)アズワン品番3-9522-11
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 10-425シリーズ LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware 10-425シリーズLLG Labware
3,198税込3,518
1袋(100本)
翌々日出荷
LCオートサンプラー(ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)1.5
スナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG Labware用透明スナップキャップ LLG Labwareスナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG Labware用透明スナップキャップLLG Labware
3,498税込3,848
1袋(100個)
翌々日出荷
種別Labware用 透明スナップキャップ
スナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG Labware LLG Labwareスナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG LabwareLLG Labware
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでフタの開閉が可能なスナップキャップタイプのバイアルです。LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
オートサンプラー用バイアル LLG Labware用 黒キャップ LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware用 黒キャップLLG Labware
6,998税込7,698
1袋(100個)
翌々日出荷
種別黒キャップ セプタム(PTFE/シリコン)アズワン品番3-9520-11
ヘッドスペースバイアル LLG Labware用キャップ LLG Labwareヘッドスペースバイアル LLG Labware用キャップLLG Labware
9,298税込10,228
1袋(100個)
翌々日出荷
ヘッドスペースバイアル LLG Labware LLG Labwareヘッドスペースバイアル LLG LabwareLLG Labware
7,298税込8,028
1袋(100本)
翌々日出荷
ヘッドスペースサンプラー(島津・アジレント)に適しています。
pH試験紙 詰替用 LLG LabwarepH試験紙 詰替用LLG Labware
3,267税込3,594
1箱(3巻)
当日出荷
使用後は詰替用ロールに詰替えて再使用できるため、経済的です。
仕様pH測定目盛間隔:1幅(mm)8長さ(m)5