カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Porvair
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • GB[制御機器](3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 三菱電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • GENTOS(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • KSフィルター(1)
  • MICROCHIP(1)
  • SCS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1x」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズPorvair
179,800税込197,780
1個(100枚)
欠品中
テストプレート ポリスチレン製〈色付〉Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mmアズワン品番65-3759-95
テストプレート 96well 平底 P.S製 ブラック 205003シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 ブラック 205003シリーズPorvair
109,800税込120,780
1個(100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付〉Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズPorvair
729,800税込802,780
1セット(4個×100枚)
7日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付〉PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止黒色プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑制350μl/1ウェルANSI/SLASフォーマットに準拠プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性フタありガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mmアズワン品番65-3759-96
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ホワイト(cellculture用) 204012シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ホワイト(cellculture用) 204012シリーズPorvair
179,800税込197,780
1個(100枚)ほか
93日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付〉PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止白色プレートは発光リーダーのシグナルを最大化350μl/1ウェルANSI/SLASフォーマットに準拠プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性フタありガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
テストプレート 96well 平底 P.S製 ホワイト 204003シリーズ Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 ホワイト 204003シリーズPorvair
109,800税込120,780
1個(100枚)ほか
93日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付〉Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm