Roetzmeier

Roetzmeierのページです。Roetzmeierは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。液体のみ使用可能です。持ち運びが容易なサイズ、形状です。プランジャー(別売)を使用することにより、ハンドラップとしても使用可能です。
付属品キャップ、フレームトラップ 材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)
1個
41,980 税込46,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷


UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。圧力調整バルブがついており、蛇口で排水した際に中の液体が出やすいです。
付属品キャップ、フレームトラップ 材質ステンレス(EN:1.4301)、ガスケット/PTFE 容量(L)20 規格(UN規格) 3A1/X2.0/300/…/D/BAM5377-D/R アズワン品番4-1633-03
1個
95,980 税込105,578
12日以内出荷

UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。
付属品キャップ、フレームトラップ 材質ステンレス(EN:1.4571)、ガスケット/PTFE
1個
69,989 税込76,988
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。25Lタイプは、別売のスタンドと蛇口を使用すると、横置きのまま保管および排出が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。
仕様バレル、UN規格: 1A1/X1.6/400/…/D/BAM9985-D/R 材質ステンレス(EN規格:1.4301)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE 容量(L)25 アズワン品番4-1632-02
1個
95,980 税込105,578
13日以内出荷

UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。
仕様バレル、UN規格: 1A1/X2/400/…/D/BAM12888-D/R 材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE 容量(L)10 アズワン品番4-1632-01
1個
77,980 税込85,778
13日以内出荷