絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Rooro

Rooroのページです。Rooroは、切削工具・研磨材、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンディングバンド ミディアム 1セット 10個入 Rooroサンディングバンド ミディアム 1セット 10個入Rooro
339税込373
1セット(10個)
10日以内出荷
爪の凹凸を整えたり、爪表面のサンディングに適しています。角質削りにもご使用いただけます。自爪のサンディングにも最適です。スカルプの厚さ調節、Cカーブの整え、長さ調節ができます。※マンドレールに被せてご使用下さい。※最初にご使用の際はドレッシング用砥石で角の面取りをして下さい。※削りすぎると肌への接触の原因になります。※熱を感じますので、同じ場所を削り続けないようにしてください。
粒度#120寸法(mm)8×12アズワン品番68-5775-62
セラミックグリーンビット RO1-22シリーズ Rooroセラミックグリーンビット RO1-22シリーズRooro
279税込307
1個
9日以内出荷
ネイルマシーン用ビット甘皮の処理や角質の除去に適しています。頑固なルーズスキンや角質を取るのに使用します。
粒度#180
ロロセブンプラス RooroロロセブンプラスRooro
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
回転数、バッテリー残量が一目で分かる液晶ディスプレイ付きです。充電式なので持ち運びにも便利です。ブラシレスモーター搭載で静音性、耐久性に優れています。正・逆回転切替が可能です。オフ~ケアまですぐに使えるビット2種付きです。モバイルバッテリーとしても使用可能です。
付属品ビット×2種(ジルコニアビット ファイン、セラミックグリーンビット)、ハンドピースキャップ材質ステンレス質量(g)本体/334、ハンドピース/130(ケーブル含む)出力ハンドピース:DC7.4V/0.5A、USB:DC5V 2A回転数(min-1[r.p.m])0~25000(ダイヤル調整式)入力電圧(V)DC5 2A(リチウムイオン電池付属)充電時間(時間)8アズワン品番68-5775-60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×150×30、ハンドピース(外径×長さ):Φ20×125、ハンドピース軸径:Φ2.25稼働時間(時間)無負荷稼働時間:約8時間
マンドレール RooroマンドレールRooro
458税込504
1個
10日以内出荷
サンディングバンド(ミディアム #120)を被せてご使用ください。使用時に外れないように、根元までしっかり装着して下さい。
仕様バンド取付部:8×14mm全長(mm)40アズワン品番68-5775-66
ローロ ピンポイント角質やすり Rooroローロ ピンポイント角質やすりRooro
1,278税込1,406
1個
5日以内出荷
研磨屋さんが作ったピンポイントで使えるダブルヘッドの角質やすりです。頑固な角質やタコを「削る」と「磨く」をこれ1本でお手入れできます。筒状のヘッドは刃になっているので足の固くなった角質やタコをごっそりと削ることができます。反対側のやすりで肌を滑らかに磨くことができます。やすりの表面にはダイヤモンド特殊メッキを施しているので滑らかに削れ、耐久性に優れています。サビにも強いです。
材質ステンレス、ダイヤモンド研磨剤全長(mm)142アズワン品番69-1282-74
ブラシビット RooroブラシビットRooro
558税込614
1個
10日以内出荷
爪の表面や裏側の手入れに使用します。ファイルによるバリやダスト、爪の裏に入ったがも気をかき出すことができます。プッシャーで押し上げたルーズスキンをかき出す際にも使えます。
全長(mm)54アズワン品番68-5775-65ブラシ寸法(mm)Φ14×8
サンディングバンド ミディアム 1セット 50個入 Rooroサンディングバンド ミディアム 1セット 50個入Rooro
488税込537
1セット(50個)
10日以内出荷
爪の凹凸を整えたり、爪表面のサンディングに適しています。角質削りにもご使用いただけます。自爪のサンディングにも最適です。スカルプの厚さ調節、Cカーブの整え、長さ調節ができます。※マンドレールに被せてご使用下さい。※最初にご使用の際はドレッシング用砥石で角の面取りをして下さい。※削りすぎると肌への接触の原因になります。※熱を感じますので、同じ場所を削り続けないようにしてください。
粒度#120寸法(mm)8×12アズワン品番68-5775-63
キューティクルジルコニアビット RooroキューティクルジルコニアビットRooro
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
セラミックジルコニア性の刃先で滑らかに削ることができます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐摩耗性に優れています。変形・腐食しにくく、劣化しにくいので永く使っていただけます。非金属のため、軽くて熱をためにくく、摩擦熱を感じにくいです。ゴミやほこりが溜まりにくく衛生的です。金属アレルギーの方でも使用しやすいです。※削り過ぎると肌への接触の原因となります。※熱を感じますので、同じ箇所を削り続けないようにしてください。※使用後はブラシ等で掃除し、アルコールやオキシドールで消毒してください。
材質セラミックジルコニアアズワン品番68-5775-64
ミニローロ5用USBコード Rooroミニローロ5用USBコードRooro
1,348税込1,483
1個
8日以内出荷
ミニローロ5(ネイルマシーン)の専用USBコードです。
仕様●長さ:1460mm●重量:43gアズワン品番65-6901-18
電動式ポータブルシェーバーソリトル ワイヤレス産毛シェーバー Rooro電動式ポータブルシェーバーソリトル ワイヤレス産毛シェーバーRooro
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
USB充電式でワイヤレスで、足、腕、脇、フェイス、ビキニゾーン、えりあし等、全身のうぶ毛処理用電動式シェーバー。ニッケルフリーで安心。刃が直接肌に触れない回転刃で肌を傷つけず、剃った後のヒリヒリ感もありません。USB充電式で気付いた瞬間、瞬時に処理。コンパクトで便利、バッグに簡単収納。ファッショナブルな外観で、人に気付かれず気軽に使えます。
セット内容本体、掃除ブラシ、USBコード質量(g)34(キャップ含む)電源USB-ACアダプタ(ACアダプタは付属しておりません)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×22×106保証期間ご購入日から6か月間充電時間(分)約20(フル)アズワン品番64-9621-34稼働時間(分)約20(無負荷)
セラミックピンクビット RO1-23シリーズ Rooroセラミックピンクビット RO1-23シリーズRooro
269税込296
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ネイルマシーン用ビットルーススキンや角質を取り除くアタッチメントです。簡単なキューティクルケア、フットケアにも使えます。
粒度#120
セーフティカーバイト RO1-26シリーズ Rooroセーフティカーバイト RO1-26シリーズRooro
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤレス ダストコレクター 交換用フィルター Rooroワイヤレス ダストコレクター 交換用フィルターRooro
1,098税込1,208
1枚
10日以内出荷
アズワン品番4-2113-11
ワイヤレス ダストコレクター RO-DCWシリーズ Rooroワイヤレス ダストコレクター RO-DCWシリーズRooro
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷
充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。2段階のパワー調節ができ、ハイパワーモードでも音が気になりません。フィルターは引き出して水洗い可能です。
付属品フィルター×2枚、ACアダプター寸法(mm)240×185×60電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A消費電力ノーマルモード/24W、ハイパワーモード/36W回転数ノーマルモード/3000rpm、ハイパワーモード/4500rpm充電時間(時間)約3アズワン品番4-2113-01稼働時間(時間)約3.5(ノーマルモードのみ使用の場合)