クライオケーン TM 5015シリーズThermo Scientific Nalgene予約販売
材質アルミニウム長さ(mm)300容量(mL)(適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0アズワン品番1-9568-02掛数6本
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene¥4,298~税込¥4,728~
1袋(12個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
角型透明ボトル PC 2015シリーズThermo Scientific Nalgene当日出荷
優れた耐衝撃性オートクレーブ可能透明で目盛付※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP色透明容量(mL)2000アズワン品番62-1611-62口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
フロート撹拌子Thermo Scientific Nalgene当日出荷から翌々日出荷
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
フィルターユニット受器 455シリーズThermo Scientific Nalgene¥12,980~税込¥14,278~
1箱(12個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付密閉性が高くpH変動を抑制45mm径のボトルトップフィルターに適合パイロジェンフリー滅菌済
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズThermo Scientific Nalgene¥4,698~税込¥5,168~
1パック(12本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
省スペースの角型タイプ注入に便利な広口と丈夫な側面優れた薬品耐性※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP色透明
ビュレット 3650シリーズThermo Scientific Nalgene当日出荷から6日以内出荷
ASTM E287 Class Bに準拠フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性ありpH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能アルコール類や有機溶媒には耐性なし
サンプルボトル(LDPE) 6250シリーズThermo Scientific Nalgene¥1,298~税込¥1,428~特価
1箱(1包×12個)
当日出荷から7日以内出荷
USP Class VIキャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用
遠心チューブ用フィルター Rapid-Flow PES 50mm 0.2μmThermo Scientific Nalgene予約販売
タンパク質の吸着性が低く、低溶出、交流量パイロジェンフリー滅菌済
付属品50mL遠心チューブ(12本)と遠心チューブスタンド(2個)材質フィルター容器/PS、遠心チューブ/PP、メンブレン/PESポアサイズ(μm)0.2メンブラン直径(Φmm)50アズワン品番64-5228-74
遠心瓶 シーリングキャップ付きThermo Scientific Nalgene¥17,980~税込¥19,778~
1袋(4本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
耐久性が高く反復使用が可能です。
細口試薬ボトル 褐色Thermo Scientific Nalgene翌々日出荷から7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
滅菌三角フラスコ ノーマルキャップThermo Scientific Nalgene¥14,980~税込¥16,478~
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から70日以内出荷
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
クライオボックスThermo Scientific Nalgene翌々日出荷
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。
材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~+121
組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PESThermo Scientific Nalgene¥19,980~税込¥21,978~
1箱(12個)
翌々日出荷から7日以内出荷
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
96ウェルマイクロプレート(PP)V底Thermo Scientific Nalgene¥58,980税込¥64,878
1箱(6包×20個)
翌々日出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適しているタンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●滅菌済アズワン品番65-5637-15
フィルターユニット Rapid-Flow SFCAThermo Scientific Nalgene¥49,980~税込¥54,978~
1ケース(12個)
3日以内出荷から22日以内出荷
タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)フィルター容器と受器には目盛付パイロジェンフリー滅菌済
材質メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PEメンブラン直径(Φmm)90
活栓付丸型カーボーイ LDPEThermo Scientific Nalgene3日以内出荷
一体成型の活栓取り付け口10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズThermo Scientific Nalgene3日以内出荷
一体成型のハンドル付底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止
材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
フィルターユニット Rapid-Flow NYLThermo Scientific Nalgene¥23,980~税込¥26,378~
1ケース(12個)
3日以内出荷から8日以内出荷
アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応NYLメンブレンは低溶出パイロジェンフリー滅菌済
材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene¥5,498~税込¥6,048~
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
広口角型ボトル HDPE 2114シリーズThermo Scientific Nalgene¥3,798~税込¥4,178~
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性
広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズThermo Scientific Nalgene3日以内出荷から31日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズThermo Scientific Nalgene3日以内出荷から4日以内出荷
一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)オートクレーブ可能
材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
活栓付丸型カーボーイ LDPEThermo Scientific Nalgene3日以内出荷から5日以内出荷
一体成型の活栓取り付け口10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズThermo Scientific Nalgene¥15,980~税込¥17,578~
1ケース(72個)
3日以内出荷から61日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性オートクレーブ可能
角型試薬ボトル HDPE 2009シリーズThermo Scientific Nalgene¥8,198~税込¥9,018~
1パック(12本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
省スペースの角型タイプ紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適優れた薬品耐性
メスシリンダー PP 3662シリーズThermo Scientific Nalgene4日以内出荷から5日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
ビーカー PP 1201シリーズThermo Scientific Nalgene¥5,998~税込¥6,598~
1パック(1個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠
強化ボトル HDPE 2125シリーズThermo Scientific Nalgene4日以内出荷
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP容量(L)1アズワン品番64-7656-59
分析テストフィルターロート CNThermo Scientific Nalgene¥49,980~税込¥54,978~
1ケース(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
水質検査、滅菌検査、完成品の品質などの分析テスト用メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に準拠メンブランは取り外し可能アダプター(DS0397-0010)が6個付属パイロジェンフリー滅菌済
材質メンブレン/CN、フィルター容器/PP、ネック部/PSメンブラン直径(Φmm)47
薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示Thermo Scientific Nalgene4日以内出荷から6日以内出荷
GHSに準じた薬品情報がレーザーエッチングで記載(英文表記)ノズルからの液漏れを防止
色ナチュラル容量(mL)500材質(本体)FEP材質(キャップ)ETFE