科学研究・開発用品 (41) ブランド: Thermo Scientific Nalgeneすべて解除
フィルターユニット受器 455シリーズ Thermo Scientific Nalgene 当日出荷
1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付密閉性が高くpH変動を抑制45mm径のボトルトップフィルターに適合パイロジェンフリー滅菌済
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene 当日出荷 から 5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ Thermo Scientific Nalgene 当日出荷 から 5日以内出荷
省スペースの角型タイプ注入に便利な広口と丈夫な側面優れた薬品耐性※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別 HDPE 材質 本体/HDPE、キャップ/PP 色 透明
細口試薬ボトル 褐色 Thermo Scientific Nalgene 翌々日出荷 から 7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質 本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene 3日以内出荷 から 5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1ケース(72個)
3日以内出荷 から 61日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性オートクレーブ可能
フィルターユニット Rapid-Flow NYL Thermo Scientific Nalgene ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1ケース(12個)
3日以内出荷 から 8日以内出荷
アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応NYLメンブレンは低溶出パイロジェンフリー滅菌済
材質 メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE
メスシリンダー PP 3662シリーズ Thermo Scientific Nalgene 4日以内出荷 から 5日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
ビーカー PP 1201シリーズ Thermo Scientific Nalgene 4日以内出荷 から 5日以内出荷
目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠
分析テストフィルターロート CN Thermo Scientific Nalgene ¥ 49,980~税込 ¥ 54,978~
1ケース(50個)
4日以内出荷 から 5日以内出荷
水質検査、滅菌検査、完成品の品質などの分析テスト用メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に準拠メンブランは取り外し可能アダプター(DS0397-0010)が6個付属パイロジェンフリー滅菌済
材質 メンブレン/CN、フィルター容器/PP、ネック部/PS メンブラン直径(Φmm) 47
角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ Thermo Scientific Nalgene 4日以内出荷 から 5日以内出荷
半透明で目盛付優れた薬品耐性角形で省スペース121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別 PPCO 材質 本体/PPCO、キャップ/PP 色 透明
エコノミー洗浄瓶 2401シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 7日以内出荷
USP Class VIキャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
遠心瓶 Thermo Scientific Nalgene ¥ 10,779税込 ¥ 11,857
1箱(1包×6本)
欠品中
USP Class VI細胞無毒性
仕様 ●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番 65-5638-37
リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 7日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合直径47mmのメンブレンに対応通気用またはサンプル添加用に3つのポートありろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
三角フラスコ(PP) 4102シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1箱(1包×6本)
5日以内出荷 から 7日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可一般的なストッパーがつけられる
ビーカーバラエティーパック PPCO Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷
PP製プラスチックビーカーが7サイズセットUSPClassVIオートクレーブ可全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペースシルクスクリーン印刷目盛り付きISO/DIN7056に準拠
仕様 ●材質:(本体)PPCO●50mL、100mL、150mL、250mL、400mL、600mL、1000mL ×各1●※ホットプレート上では使用できません。 アズワン品番 65-5636-39
メスフラスコ(PMP)(キャップ付き) 4001シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 7日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可ASTM Class B E288とISO 384:2015の基準に準拠20℃でキャリブレーションされている
Unitary(TM) 洗浄瓶 Thermo Scientific Nalgene ¥ 4,398~税込 ¥ 4,838~
1箱(1包×4本)
5日以内出荷 から 63日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形液体を充填しやすい広口キャップ
バッフル付き三角フラスコ(PC) 4110シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 13,819税込 ¥ 15,201
1箱(1包×4本)
5日以内出荷 から 33日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可ガラスの代替となる優れた透明性E.ColiとS.cerevisiaeを用いた成長実験でもガラスと同じ成長曲線を確認バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換またはミキシングを促進発酵培養、細胞培養などの研究用
三角フラスコ(PC) Thermo Scientific Nalgene ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(1包×4本)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可ガラスの代替となる優れた透明性
遠心瓶(PC) 3122シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 12,839税込 ¥ 14,123
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様 ●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●最大遠心加速度(×g):27500●未滅菌●※製品番号DS3131-0038のライナー付きシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番 65-5638-38
計量カップ 3673シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷
軽量でmLとOZ(オンス)両目盛付メニスカス効果を低減ASTM E1094に準拠
広口ボトル PMP 2107シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷
優れた化学薬品耐性と高い透明度オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質 本体/PMP、キャップ/PP 容量(mL) 250 アズワン品番 64-5228-09
丸底遠心瓶 1箱 4本×1包入 Thermo Scientific Nalgene ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1箱(1包×4本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可丸底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3124-0010)を併用のこと
仕様 ●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※高速での遠心には、液漏れ防止を確実にするためライナー付きシーリングキャップ(製品番号DS3131-0038)をご使用ください。 アズワン品番 65-5638-42
リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズ Thermo Scientific Nalgene 7日以内出荷 から 63日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能直径47mmのメンブレンに対応
プラスチックペトリディッシュ Thermo Scientific Nalgene ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(8包×10個)
10日以内出荷 から 63日以内出荷
オートメーション対応ペトリディッシュは菌類、バクテリア、その他微生物の培養に使用