カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(43)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Scientific Nalgene
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(28)
  • NALGENE(ナルゲン)(25)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • ケニス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nalgene 1000ml」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズThermo Scientific Nalgene
12,980税込14,278
1袋(4本)
3日以内出荷から5日以内出荷
高い透明度と耐衝撃性冷蔵使用可オートクレーブ可能
材質本体/PC、キャップ/PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PPCO 2105シリーズThermo Scientific Nalgene
7,198税込7,918
1袋(6本)
4日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PPCO 2118シリーズThermo Scientific Nalgene
10,980税込12,078
1袋(6本)
4日以内出荷から5日以内出荷
優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
三角フラスコ(PP) 4102シリーズ Thermo Scientific Nalgene三角フラスコ(PP) 4102シリーズThermo Scientific Nalgene
9,398税込10,338
1箱(1包×2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可一般的なストッパーがつけられる
フィルターユニット受器 455シリーズ Thermo Scientific Nalgeneフィルターユニット受器 455シリーズThermo Scientific Nalgene
16,980税込18,678
1箱(12個)
当日出荷
1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付密閉性が高くpH変動を抑制45mm径のボトルトップフィルターに適合パイロジェンフリー滅菌済
材質本体/PS、キャップ/PE
広口ボトル LDPE 2103シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル LDPE 2103シリーズThermo Scientific Nalgene
6,598税込7,258
1袋(6本)
5日以内出荷から6日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
ビーカーバラエティーパック PPCO Thermo Scientific Nalgeneビーカーバラエティーパック PPCOThermo Scientific Nalgene
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
PP製プラスチックビーカーが7サイズセットUSPClassVIオートクレーブ可全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペースシルクスクリーン印刷目盛り付きISO/DIN7056に準拠
仕様●材質:(本体)PPCO●50mL、100mL、150mL、250mL、400mL、600mL、1000mL ×各1●※ホットプレート上では使用できません。アズワン品番65-5636-39
遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene遠心瓶 シーリングキャップ付きThermo Scientific Nalgene
42,980税込47,278
1袋(6本)
翌々日出荷から7日以内出荷
透明度が高く内部の視認性に優れています。
Unitary(TM) 洗浄瓶 Thermo Scientific NalgeneUnitary(TM) 洗浄瓶Thermo Scientific Nalgene
4,198税込4,618
1箱(1包×2本)
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形液体を充填しやすい広口キャップ
組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES Thermo Scientific Nalgene組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PESThermo Scientific Nalgene
29,980税込32,978
1箱(12個)
翌々日出荷から7日以内出荷
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
(メンブレン)白
遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene遠心瓶 シーリングキャップ付きThermo Scientific Nalgene
36,980税込40,678
1袋(6本)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐久性が高く反復使用が可能です。
広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル HDPE 2114シリーズThermo Scientific Nalgene
8,198税込9,018
1袋(6本)
3日以内出荷から5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズThermo Scientific Nalgene
16,980税込18,678
1袋(6本)
3日以内出荷から31日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene
10,980税込12,078
1袋(6本)
3日以内出荷から5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
フィルターユニット Rapid-Flow NYL Thermo Scientific Nalgeneフィルターユニット Rapid-Flow NYLThermo Scientific Nalgene
48,980税込53,878
1ケース(12個)
3日以内出荷から8日以内出荷
アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応NYLメンブレンは低溶出パイロジェンフリー滅菌済
材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE
フィルターユニット Rapid-Flow SFCA Thermo Scientific Nalgeneフィルターユニット Rapid-Flow SFCAThermo Scientific Nalgene
56,980税込62,678
1ケース(12個)
3日以内出荷から22日以内出荷
タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)フィルター容器と受器には目盛付パイロジェンフリー滅菌済
材質メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PEメンブラン直径(Φmm)90
広口褐色軽量ボトル HDPE DS2185シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口褐色軽量ボトル HDPE DS2185シリーズThermo Scientific Nalgene
32,980税込36,278
1箱(24本)
3日以内出荷から5日以内出荷
肉薄の軽量タイプ光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
メスシリンダー PP 3662シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメスシリンダー PP 3662シリーズThermo Scientific Nalgene
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
ハンドル付トールビーカー PMP 1223シリーズ Thermo Scientific Nalgeneハンドル付トールビーカー PMP 1223シリーズThermo Scientific Nalgene
9,498税込10,448
1パック(1個)
4日以内出荷から31日以内出荷
ガラスと同様の透明度です。一体成型のハンドル付き。マイクロ波を透過します。※ホットプレートの上での使用は不可。※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取外して行ってください。
材質PMP種類手付ビーカー
エコノミー洗浄瓶 2401シリーズ Thermo Scientific Nalgeneエコノミー洗浄瓶 2401シリーズThermo Scientific Nalgene
4,998税込5,498
1箱(1包×4本)
5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIキャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
細口丸型瓶 PC 4本入 2205シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口丸型瓶 PC 4本入 2205シリーズThermo Scientific Nalgene
11,980税込13,178
1袋(4本)
4日以内出荷から6日以内出荷
優れた耐衝撃性肩にタグ用のループ付
計量カップ 3673シリーズ Thermo Scientific Nalgene計量カップ 3673シリーズThermo Scientific Nalgene
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
軽量でmLとOZ(オンス)両目盛付メニスカス効果を低減ASTM E1094に準拠
材質本体/PMP
Unwire(TM) フロートマイクロチューブラック 5974シリーズ Thermo Scientific NalgeneUnwire(TM) フロートマイクロチューブラック 5974シリーズThermo Scientific Nalgene
6,598税込7,258
1箱(1包×4個)
5日以内出荷から6日以内出荷
卓上使用時はチューブの先端が実験台に触れない上面に文字と番号が成形されているのでサンプルの識別が容易
バッフル付き三角フラスコ(PC) 4110シリーズ Thermo Scientific Nalgeneバッフル付き三角フラスコ(PC) 4110シリーズThermo Scientific Nalgene
14,980税込16,478
1箱(1包×2本)
5日以内出荷から33日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可ガラスの代替となる優れた透明性E.ColiとS.cerevisiaeを用いた成長実験でもガラスと同じ成長曲線を確認バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換またはミキシングを促進発酵培養、細胞培養などの研究用
種別三角フラスコ
広口ボトル PMP 2107シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズThermo Scientific Nalgene
22,980税込25,278
1袋(4本)
5日以内出荷から61日以内出荷
優れた化学薬品耐性と高い透明度オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP
細口褐色軽量ボトル HDPE DS2085シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口褐色軽量ボトル HDPE DS2085シリーズThermo Scientific Nalgene
26,980税込29,678
1箱(24本)
5日以内出荷から46日以内出荷
肉薄の軽量タイプ光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
エコノミーメスシリンダー PP 3664シリーズ Thermo Scientific Nalgeneエコノミーメスシリンダー PP 3664シリーズThermo Scientific Nalgene
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷から31日以内出荷
刻み目盛付底部が広く、転倒しにくい構造
材質本体/PP
ゼロ設定ビュレット 3640シリーズ Thermo Scientific Nalgeneゼロ設定ビュレット 3640シリーズThermo Scientific Nalgene
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ASTM E287に準拠フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性ありpH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能アルコール類や有機溶媒には耐性なしNalgene プラスチックチューブ380(約90cm)と注入溶液用の容器付き
薬品識別洗浄瓶 2425シリーズ Thermo Scientific Nalgene薬品識別洗浄瓶 2425シリーズThermo Scientific Nalgene
9,898税込10,888
1箱(4本)
5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VI化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
ハンドル付トールビーカー HDPE 1220シリーズ Thermo Scientific Nalgeneハンドル付トールビーカー HDPE 1220シリーズThermo Scientific Nalgene
8,298税込9,128
1パック(1個)
5日以内出荷
持ち運びと注出に便利な一体成型のハンドル付。mLとoz(オンス)の両目盛り付き。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質HDPE種類手付ビーカー
メスフラスコ(PMP)(キャップ付き) 4001シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメスフラスコ(PMP)(キャップ付き) 4001シリーズThermo Scientific Nalgene
9,798税込10,778
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可ASTM Class B E288とISO 384:2015の基準に準拠20℃でキャリブレーションされている
三角フラスコ(PMP)(スクリューキャップ付き) 4109シリーズ Thermo Scientific Nalgene三角フラスコ(PMP)(スクリューキャップ付き) 4109シリーズThermo Scientific Nalgene
12,979税込14,277
1箱(1包×2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可高い透明性優れた化学薬品耐性培地の調製や保存、滴定用成形目盛り付き
種別三角フラスコ
洗浄瓶 2405シリーズ Thermo Scientific Nalgene洗浄瓶 2405シリーズThermo Scientific Nalgene
10,980税込12,078
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可能かつ低温(0~5℃)で使用できるPPCO製キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
遠心瓶(PC) 3122シリーズ Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene
25,980税込28,578
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-41
遠心瓶(PC) 3122シリーズ Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene
25,980税込28,578
1箱(1包×4本)
6日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-40
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ Thermo Scientific NalgeneUnitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズThermo Scientific Nalgene
5,198税込5,718
1箱(2本)
7日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:アセトン●キャップカラー:赤●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。アズワン品番65-5637-10
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ Thermo Scientific NalgeneUnitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズThermo Scientific Nalgene
6,498税込7,148
1箱(2本)
7日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:蒸留水●キャップカラー:ナチュラル●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。アズワン品番65-5637-11
広口洗浄瓶 2407シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口洗浄瓶 2407シリーズThermo Scientific Nalgene
3,798税込4,178
1箱(1包×2本)
8日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造液体を充填しやすい広口キャップキャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
エコノミーメスシリンダー PMP 1000mL Thermo Scientific Nalgeneエコノミーメスシリンダー PMP 1000mLThermo Scientific Nalgene
4,998税込5,498
1本
48日以内出荷
刻み目盛付 底部が広く、転倒しにくい構造 耐熱性、耐衝撃性あり
仕様●容量:1000mL●1目盛:10.0mL●材質:本体/PMPアズワン品番63-9282-86
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene
8,898税込9,788
1袋(6個)
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP