カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(368)
  • 厨房用品(7)
  • テープ(6)
  • 日用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Scientific Nalgene
  • モノタロウ(11)
  • ニチフ(41)
  • ユーボン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(25,837)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,837)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,022)
  • Thermo Fisher Scientific(1,673)
  • RS PRO(1,342)
  • DUCATI(1,093)
  • パナソニックコネクト(1,053)
  • KTM(742)
  • メディアカバーマーケット(691)
  • BMW(626)
  • EverGreen INTERNATIONAL(454)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(440)
  • SPARKFUN(321)
  • 三菱ふそう(298)
  • ホンダ(281)
  • SIEMENS(192)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic」の検索結果

関連キーワード
392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ボトル PPCO 2221シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸型ボトル PPCO 2221シリーズThermo Scientific Nalgene
6,398税込7,038
1本
当日出荷から10日以内出荷
持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトル LDPE 2103シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル LDPE 2103シリーズThermo Scientific Nalgene
3,198税込3,518
1袋(12本)
当日出荷から5日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
クライオケーン TM 5015シリーズ Thermo Scientific Nalgeneクライオケーン TM 5015シリーズThermo Scientific Nalgene
3,598税込3,958
1箱(12本)
当日出荷
材質アルミニウム長さ(mm)300容量(mL)(適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0アズワン品番1-9568-02掛数6本
ビュレット 3650シリーズ Thermo Scientific Nalgeneビュレット 3650シリーズThermo Scientific Nalgene
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ASTM E287 Class Bに準拠フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性ありpH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能アルコール類や有機溶媒には耐性なし
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PPCO 2105シリーズThermo Scientific Nalgene
3,598税込3,958
1袋(12本)
当日出荷から5日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
フィルターユニット受器 455シリーズ Thermo Scientific Nalgeneフィルターユニット受器 455シリーズThermo Scientific Nalgene
12,980税込14,278
1箱(12個)ほか
当日出荷
1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付密閉性が高くpH変動を抑制45mm径のボトルトップフィルターに適合パイロジェンフリー滅菌済
材質本体/PS、キャップ/PE
角型透明ボトル PC 2015シリーズ Thermo Scientific Nalgene角型透明ボトル PC 2015シリーズThermo Scientific Nalgene
6,898税込7,588
1パック(1本)
当日出荷
優れた耐衝撃性オートクレーブ可能透明で目盛付※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP透明容量(mL)2000アズワン品番62-1611-62口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
フロート撹拌子 Thermo Scientific Nalgeneフロート撹拌子Thermo Scientific Nalgene
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
マグネットAlnicoV
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene
4,298税込4,728
1袋(12個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズThermo Scientific Nalgene
2,998税込3,298
1パック(12本)
当日出荷から5日以内出荷
オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。
透明材質本体/PPCO、キャップ/PP
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ Thermo Scientific Nalgene角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズThermo Scientific Nalgene
4,698税込5,168
1パック(12本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
省スペースの角型タイプ注入に便利な広口と丈夫な側面優れた薬品耐性※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP透明
サンプルボトル(LDPE) 6250シリーズ Thermo Scientific Nalgeneサンプルボトル(LDPE) 6250シリーズThermo Scientific Nalgene
1,298税込1,428特価
1箱(1包×12個)
当日出荷から7日以内出荷
USP Class VIキャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用
遠心チューブ用フィルター Rapid-Flow PES 50mm 0.2μm Thermo Scientific Nalgene遠心チューブ用フィルター Rapid-Flow PES 50mm 0.2μmThermo Scientific Nalgene
15,980税込17,578
1箱(12個)
予約販売
タンパク質の吸着性が低く、低溶出、交流量パイロジェンフリー滅菌済
付属品50mL遠心チューブ(12本)と遠心チューブスタンド(2個)材質フィルター容器/PS、遠心チューブ/PP、メンブレン/PESポアサイズ(μm)0.2メンブラン直径(Φmm)50アズワン品番64-5228-74
遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene遠心瓶 シーリングキャップ付きThermo Scientific Nalgene
17,980税込19,778
1袋(4本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
耐久性が高く反復使用が可能です。
細口試薬ボトル 褐色 Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 褐色Thermo Scientific Nalgene
2,998税込3,298
1箱(12本)
翌々日出荷から7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
96ウェルマイクロプレート(PP)V底 Thermo Scientific Nalgene96ウェルマイクロプレート(PP)V底Thermo Scientific Nalgene
58,980税込64,878
1箱(6包×20個)
翌々日出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適しているタンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●滅菌済アズワン品番65-5637-15
クライオボックス Thermo Scientific NalgeneクライオボックスThermo Scientific Nalgene
9,998税込10,998
1箱(4個)ほか
翌々日出荷
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。
材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~+121
組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES Thermo Scientific Nalgene組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PESThermo Scientific Nalgene
19,980税込21,978
1箱(12個)
翌々日出荷から7日以内出荷
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
(メンブレン)白
イムノプレート Thermo Scientific NalgeneイムノプレートThermo Scientific Nalgene
37,980税込41,778
1箱(12包×5個)
翌々日出荷
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-20
滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ Thermo Scientific Nalgene滅菌三角フラスコ ノーマルキャップThermo Scientific Nalgene
14,980税込16,478
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から70日以内出荷
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
フィルターユニット Rapid-Flow SFCA Thermo Scientific Nalgeneフィルターユニット Rapid-Flow SFCAThermo Scientific Nalgene
49,980税込54,978
1ケース(12個)
3日以内出荷から22日以内出荷
タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)フィルター容器と受器には目盛付パイロジェンフリー滅菌済
材質メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PEメンブラン直径(Φmm)90
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズThermo Scientific Nalgene
2,798税込3,078
1袋(4本)
3日以内出荷から5日以内出荷
高い透明度と耐衝撃性冷蔵使用可オートクレーブ可能
材質本体/PC、キャップ/PP
細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズThermo Scientific Nalgene
15,980税込17,578
1ケース(72個)
3日以内出荷から61日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口褐色丸型ボトル PPCO 2204シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口褐色丸型ボトル PPCO 2204シリーズThermo Scientific Nalgene
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/PPCO、キャップ/PP
フィルターユニット Rapid-Flow NYL Thermo Scientific Nalgeneフィルターユニット Rapid-Flow NYLThermo Scientific Nalgene
23,980税込26,378
1ケース(12個)
3日以内出荷から5日以内出荷
アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応NYLメンブレンは低溶出パイロジェンフリー滅菌済
材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene
5,498税込6,048
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル HDPE 2114シリーズThermo Scientific Nalgene
3,798税込4,178
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズThermo Scientific Nalgene
4,998税込5,498
1本ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズThermo Scientific Nalgene
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)オートクレーブ可能
材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
活栓付丸型カーボーイ LDPE Thermo Scientific Nalgene活栓付丸型カーボーイ LDPEThermo Scientific Nalgene
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
一体成型の活栓取り付け口10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
活栓付丸型カーボーイ LDPE Thermo Scientific Nalgene活栓付丸型カーボーイ LDPEThermo Scientific Nalgene
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
一体成型の活栓取り付け口10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
広口褐色軽量ボトル HDPE DS2185シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口褐色軽量ボトル HDPE DS2185シリーズThermo Scientific Nalgene
24,980税込27,478
1箱(72本)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
肉薄の軽量タイプ光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズThermo Scientific Nalgene
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
一体成型のハンドル付底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止
材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズThermo Scientific Nalgene
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
-100℃までのフリーザーによる長期保存が可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
角型試薬ボトル HDPE 2009シリーズ Thermo Scientific Nalgene角型試薬ボトル HDPE 2009シリーズThermo Scientific Nalgene
8,198税込9,018
1パック(12本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
省スペースの角型タイプ紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適優れた薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP褐色
ビーカー PP 1201シリーズ Thermo Scientific Nalgeneビーカー PP 1201シリーズThermo Scientific Nalgene
5,998税込6,598
1パック(1個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠
材質本体/PP種類ビーカー
メスシリンダー PP 3662シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメスシリンダー PP 3662シリーズThermo Scientific Nalgene
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PPCO 2105シリーズThermo Scientific Nalgene
7,198税込7,918
1袋(6本)ほか
4日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
ビーカー PMP 1203シリーズ Thermo Scientific Nalgeneビーカー PMP 1203シリーズThermo Scientific Nalgene
8,798税込9,678
1パック(12個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質本体/PMP種類ビーカー
広口丸型ボトル PPCO 2121シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口丸型ボトル PPCO 2121シリーズThermo Scientific Nalgene
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP