ブランド: Thermo Scientific Nalgeneすべて解除
NL 2Dチューブ 2.0mL Thermo Scientific Nalgene ¥ 61,980~税込 ¥ 68,178~
1ケース(10袋×48本)ほか
5日以内出荷 から 93日以内出荷
チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1袋(12個)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
NL 2.0mL クライオバンク 2Dコード付 バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入 Thermo Scientific Nalgene ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1ケース(10ラック×48本)
5日以内出荷
タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み
DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー
優れた滅菌性(SAL10^-6)
IATA準拠のリークテスト済み
Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様 ●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mm●バーコードラック アズワン品番 67-6598-56
NL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入 Thermo Scientific Nalgene ¥ 74,980税込 ¥ 82,478
1ケース(10ラック×48本)
5日以内出荷
広い書き込みエリアと容量目盛り線付き、キャップと一体成型のシリコン製ガスケットにより高い気密性を実現、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様 ●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:アウタースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.0mm●バーコードラック アズワン品番 67-6598-67
NL 2Dチューブ 1.8mL アウターキャップ用 ラッチラック 10ラック入 Thermo Scientific Nalgene ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1ケース(10ラック)
5日以内出荷
仕様 ●キャップカラー:-●フォーマット:48●キャップスタイル:-●滅菌:-●2Dコード:-●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:54.0mm●空ラック アズワン品番 67-6598-69
クライオケーン TM 5015シリーズ Thermo Scientific Nalgene 当日出荷
材質 アルミニウム 長さ(mm) 300 容量(mL) (適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0 アズワン品番 1-9568-02 掛数 6本
角型透明ボトル PC 2015シリーズ Thermo Scientific Nalgene 当日出荷
優れた耐衝撃性オートクレーブ可能透明で目盛付※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質 本体/PC、キャップ/PP 色 透明 容量(mL) 2000 アズワン品番 62-1611-62 口内径×胴径×高さ(mm) 39×116×271
遠心チューブ用フィルター Rapid-Flow PES 50mm 0.2μm Thermo Scientific Nalgene 欠品中
タンパク質の吸着性が低く、低溶出、交流量パイロジェンフリー滅菌済
付属品 50mL遠心チューブ(12本)と遠心チューブスタンド(2個) 材質 フィルター容器/PS、遠心チューブ/PP、メンブレン/PES ポアサイズ(μm) 0.2 メンブラン直径(Φmm) 50 アズワン品番 64-5228-74
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ Thermo Scientific Nalgene 当日出荷 から 5日以内出荷
省スペースの角型タイプ注入に便利な広口と丈夫な側面優れた薬品耐性※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別 HDPE 材質 本体/HDPE、キャップ/PP 色 透明
サンプルボトル(LDPE) 6250シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 3,998税込 ¥ 4,398特価
1箱(1包×12個)
当日出荷 から 7日以内出荷
USP Class VIキャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用
分析ロート(PP) 4250シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可外側の筋でエアーロックを防止
バッフル付き三角フラスコ(PC) 4110シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(1包×2本)
5日以内出荷 から 33日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可ガラスの代替となる優れた透明性E.ColiとS.cerevisiaeを用いた成長実験でもガラスと同じ成長曲線を確認バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換またはミキシングを促進発酵培養、細胞培養などの研究用
三角フラスコ(PP) 4102シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 9,398~税込 ¥ 10,338~
1箱(1包×2本)
5日以内出荷 から 7日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可一般的なストッパーがつけられる
シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 6,798~税込 ¥ 7,478~
1箱(1ケース×2個)
5日以内出荷 から 63日以内出荷
遠心加速度(10000×g以上)で使用USP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可
Unitary(TM) 洗浄瓶 Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 63日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形液体を充填しやすい広口キャップ
クライオボックス Thermo Scientific Nalgene 翌々日出荷
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。
材質 PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃) -196~+121
細口試薬ボトル 褐色 Thermo Scientific Nalgene 翌々日出荷 から 7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質 本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ Thermo Scientific Nalgene 7日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様 ●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:アセトン●キャップカラー:赤●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。 アズワン品番 65-5637-10
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ Thermo Scientific Nalgene 7日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様 ●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:蒸留水●キャップカラー:ナチュラル●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。 アズワン品番 65-5637-11
イムノブレイクアパートモジュールプレート Thermo Scientific Nalgene ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1箱(6包×10個)
5日以内出荷
モジュールを1ウェルごとに分割可能8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属60個購入につきプッシュフレーム2個同梱フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様 ●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番 65-5640-39
細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1ケース(72個)
3日以内出荷 から 61日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性オートクレーブ可能
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene 3日以内出荷 から 5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 7日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合直径47mmのメンブレンに対応通気用またはサンプル添加用に3つのポートありろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
イモビライザーアミノ プレート Thermo Scientific Nalgene ¥ 96,980税込 ¥ 106,678
1箱(6包×5個)
5日以内出荷
ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
仕様 ●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌 アズワン品番 65-5640-42
メスシリンダー PP 3662シリーズ Thermo Scientific Nalgene 4日以内出荷 から 5日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠