カテゴリ
- 科学研究・開発用品(88)
- 日用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Scientific Nalgene
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(3,174)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,411)
- Thermo Fisher Scientific(217)
- メディアカバーマーケット(172)
- RS PRO(165)
- パナソニックコネクト(142)
- EverGreen INTERNATIONAL(139)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(122)
- SKC(環境測定)(83)
- MARWI(81)
- Thermo Scientific(43)
- MICROCHIP(43)
- SPARKFUN(42)
- ホンダ(38)
- SMC(37)
- ウエルドテック社(36)
- 富士コンプレッサー(35)
- 日立産機システム(33)
- ブランドをもっと見る
「tic 8」の検索結果
特価

イムノモジュール F8
Thermo Scientific Nalgene¥75,839税込¥83,4231箱(4包×160個)5日以内出荷別売りのフレームと合わせて使用仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●未滅菌アズワン品番65-5640-36
イムノモジュール F8
Thermo Scientific Nalgene¥75,839税込¥83,4231箱(4包×160個)5日以内出荷別売りのフレームと合わせて使用仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-35
ドロッパーボトル 8mL
Thermo Scientific Nalgene¥7,498税込¥8,2481箱(1ケース×25本)8日以内出荷一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-37
イムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入
Thermo Scientific Nalgene¥129,800税込¥142,7801箱(6包×10個)7日以内出荷モジュールを1ウェルまで分割することが可能 各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能 ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要 フレームはウェル識別に便利な表記付き仕様●クリア●材質:モジュール/PS、フレーム/ABS(アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン)●ウェル形状・数:C8スターウェル●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの使用容量(μL):200●1ウェルの総表面積(cm2):3.1●外寸(mm):128×86※Certificate付き●未滅菌アズワン品番68-2009-38
クライオボックス
Thermo Scientific Nalgene¥13,980税込¥15,3781箱(8個)翌々日出荷本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~+121
広口ボトル LDPE 2103シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,998税込¥6,5981袋(12本)当日出荷から4日以内出荷金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造材質本体/LDPE、キャップ/PP
丸型ボトル PPCO 2221シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥9,998税込¥10,9981本当日出荷持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,998税込¥8,7981袋(12本)当日出荷から5日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口丸型ボトル PPCO 2203シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から4日以内出荷オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,198税込¥7,9181パック(12本)当日出荷から6日以内出荷省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP色透明
NL 2Dチューブ 2.0mL
Thermo Scientific Nalgene¥61,980~税込¥68,178~1ケース(10袋×48本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
活栓キャップ 1箱 4個×1包入
Thermo Scientific Nalgene¥5,398税込¥5,9381箱(1包×4個)5日以内出荷液漏れ防止構造のため、安全に溶液の保管が可能。USPClassVI。オートクレーブ可。Nalgeneカーボーイ、クリアボーイ、ローボーイ、ねじサイズが1~1/8インチの活栓付きボトルに適合仕様●材質●▼本体:PP●▼プラグ:TPE●未滅菌●※12オスねじ付きヘッド、オートクレーブ可能●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5643-42
細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から3日以内出荷-100℃までのフリーザーによる長期保存が可能材質本体/LDPE、キャップ/PP
細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥2,998~税込¥3,298~1パック(12本)当日出荷から5日以内出荷オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。色透明材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,698税込¥8,4681袋(12個)当日出荷から4日以内出荷堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,398税込¥5,9381袋(6本)当日出荷から6日以内出荷優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
NL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入
Thermo Scientific Nalgene¥74,980税込¥82,4781ケース(10ラック×48本)5日以内出荷広い書き込みエリアと容量目盛り線付き、キャップと一体成型のシリコン製ガスケットにより高い気密性を実現、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:アウタースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.0mm●バーコードラックアズワン品番67-6598-67
イムノブレイクアパートモジュールプレート
Thermo Scientific Nalgene¥149,800税込¥164,7801箱(6包×10個)5日以内出荷モジュールを1ウェルごとに分割可能。8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属。60個購入につきプッシュフレーム2個同梱。フレームはウェル識別に便利な表記付き仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-39
NL 2.0mL クライオバンク 2Dコード付 バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入
Thermo Scientific Nalgene¥129,800税込¥142,7801ケース(10ラック×48本)5日以内出荷タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー 優れた滅菌性(SAL10^-6) IATA準拠のリークテスト済み Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mm●バーコードラックアズワン品番67-6598-56
リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から7日以内出荷繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合。直径47mmのメンブレンに対応。通気用またはサンプル添加用に3つのポートあり。ろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
イムノチューブ MiniSorp(TM)
Thermo Scientific Nalgene¥46,559税込¥51,2151箱(8包×150個)5日以内出荷から63日以内出荷MiniSorp 処理は、タンパク質との親和力が低い。RIAを含めた液相アッセイ
細口試薬ボトル 褐色
Thermo Scientific Nalgene¥2,998~税込¥3,298~1箱(12本)翌々日出荷から6日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ
Thermo Scientific Nalgene¥16,980税込¥18,6781袋(12個)翌々日出荷から6日以内出荷肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM)
Thermo Scientific Nalgene¥57,439税込¥63,1831箱(8包×10個)6日以内出荷。高い反射性。自家蛍光/発光を抑える。落射蛍光顕微鏡に適している仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-53
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥10,980税込¥12,0781袋(12本)3日以内出荷から4日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から63日以内出荷繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属。9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能。直径47mmのメンブレンに対応
細口褐色丸型ボトル PPCO 2204シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥24,980税込¥27,4781ケース(72個)3日以内出荷から61日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,098税込¥7,8081袋(12本)3日以内出荷から5日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性材質本体/HDPE、キャップ/PP
フィルターユニット Rapid-Flow NYL
Thermo Scientific Nalgene¥26,980税込¥29,6781ケース(12個)3日以内出荷から4日以内出荷アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応。NYLメンブレンは低溶出。パイロジェンフリー。滅菌済材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE
広口褐色軽量ボトル HDPE DS2185シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥39,980税込¥43,9781箱(72本)3日以内出荷から5日以内出荷肉薄の軽量タイプ。光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護材質本体/HDPE、キャップ/PP
角型試薬ボトル HDPE 2009シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥9,998税込¥10,9981パック(12本)3日以内出荷から6日以内出荷省スペースの角型タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。優れた薬品耐性材質本体/HDPE、キャップ/PP色褐色
透明標準設計デシケーター
Thermo Scientific Nalgene¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷USPClassVI。94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)。内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合。フタと本体の両方にコックをもつ。コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合。オートクレーブ不可仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包高さ(mm)329材質(本体)ポリカーボネート内高(mm)195アズワン品番65-5642-28
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,498税込¥8,2481袋(6本)4日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO、キャップ/PP
丸型ボトル LDPE 2220シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,398税込¥9,2381本4日以内出荷から5日以内出荷持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能材質本体/LDPE、キャップ/PP
広口ボトル PMP 2107シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥13,979税込¥15,3771袋(4本)5日以内出荷優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PMP、キャップ/PP容量(mL)250アズワン品番64-5228-09
計量カップ 3673シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷軽量でmLとOZ(オンス)両目盛付。メニスカス効果を低減。ASTM E1094に準拠材質本体/PMP
Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷から7日以内出荷USP Class VI。オートクレーブ可