カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • 南国フレキ工業(4)
  • サンドビック(2)
  • SANDVIK(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ミツビシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1300a065」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220

    テクノフレックス
    32,980税込36,278特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220

    テクノフレックス
    36,980税込40,678
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1300L FCMBユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1300L FCMBユニオン

    テクノフレックス
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0378アズワン品番67-5644-25
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1300L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1300L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7211アズワン品番67-5644-26